DESTACO 868空気圧ホールドダウントグルクランプ、4000ポンドの保持容量
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
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 4.69 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 91度 |
シリンダボア | 2.48 " |
運転時間やサイクル | エクセレント/ハイ |
保持力 | 4000ポンド。 |
オープニング | 91度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1 / 4 NPT |
製品データシート | デスタコ-868-e.pdf |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 25.83 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
Destaco 868 空気圧クランプは、空気作動シリンダーを採用してクランプ圧力を加え、ワークピースを所定の位置に保持します。 繰り返しの生産作業における素早いクランプに適しています。 このポータブル空気圧クランプは、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気作動シリンダーが統合されています。 この空気圧ホールドダウン トグル クランプは、圧縮空気を利用してクランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持します。 Destaco 868 空気圧クランプは、汚れた作業環境でのスポット & MIG 溶接用の密閉型設計が特徴で、治具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが付属しています。 外部フロー制御の必要性を排除するためのフロー制限システムが内蔵されています。 この空気圧クランプは、すべてのピボット ポイントに硬化ブッシュとピンが組み込まれており、長寿命を実現します。 このポータブルユニットは完全に自己完結型で、安全性を高めるために必要な圧力源は 4000 つだけです。 丸型センサーや T スロット スタイル センサーに対応しており、アーム エクステンションをスムーズに取り付けるための U バー ハンドル設計を特徴としています。 最大 868 ポンドの荷重に対応できます。Destaco 14 空気圧クランプには、正確な位置検出のための磁気ピストン リングが装備されており、華氏 -194 ~ 145 度の範囲の温度、最大 XNUMX psi のシリンダー圧力で動作できます。
Destaco 868 空気圧ホールドダウン トグル クランプは、自動車および食品および包装業界における溶接、治具チェック、自動車部品の組み立てなどのさまざまな用途に適しています。
A. Destaco では、保持能力の異なる複数のバリエーションの空気式ホールドダウン トグル クランプを提供しています。 特定のトグル クランプの能力は、クランプ プレート (最高位置) と作業台の間の距離を計算することで測定できます。
A.空気圧トグルクランプは、機械的な力ではなく圧縮空気を使用して、ワークピースを所定の位置に保持するためのクランプ力を適用します。 それらは複動式空気圧シリンダーで作動します。
A.トグルクランプがワークピースに対して作動し、装備されているリンケージを伸ばしたり圧縮したりして、ワークピースを静止位置に保ちます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械装置または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
プロダクト | モデル | ポートサイズ | 保持力 | クランプアームスタイル | シリンダボア | クランプアームの長さ | 運転時間やサイクル | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868-E | 1/4 | 4000ポンド。 | 固体バー | 2.48 " | 4.69 " | エクセレント/ハイ | -10〜90 Deg.C | ¥173,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。