DESTACO868シリーズ空気圧トグルクランプ
形式 | モデル | ポートサイズ | 保持力 | クランプアームスタイル | シリンダボア | クランプアームの長さ | 運転時間やサイクル | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 868-E | 1/4 | 4000ポンド。 | 固体バー | 2.48 " | 4.69 " | エクセレント/ハイ | -10〜90°C | ¥173,081 | |
B | 868 | 1 / 4 NPT | 4000ポンド。 | 固体バー | 2.48 " | 4.69 " | エクセレント/ハイ | -10〜90°C | ¥173,081 |
868シリーズ空気圧トグルクランプ
Destaco 868 シリーズ空気圧トグル クランプは、空気圧ホールドダウン クランプとしても知られ、自動車および食品および包装業界での迅速かつ確実なクランプに適しています。 これらは、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気作動シリンダーと統合されています。 圧縮空気を利用してクランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持します。 これらの空気圧トグル クランプは、すべてのピボット ポイントに硬化ブッシングとピンが組み込まれており、長寿命を実現します。 汚れた作業環境でのスポット溶接や MIG 溶接向けの密閉型設計が特徴で、治具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが付属しています。 これらのポータブル空気圧クランプには、外部流量制御の必要性を排除する流量制限システムが内蔵されています。 これらのユニットは、一時的な固定具を使用する短期間の作業で経済的に使用でき、完全に自己完結型で、安全性を高めるために必要な圧力源は 868 つだけです。 これらの 868 シリーズ Destaco クランプは、ラウンド センサーおよび T スロット スタイル センサーに対応しており、アーム エクステンションをスムーズに取り付けるための U バー ハンドル設計を特徴としています。 これらの密閉型トグル クランプは溶接や機械加工の用途に最適で、水平に取り付けることができるので設置が簡単です。 Destaco 4000 シリーズの空気圧クランプは、最大 14 ポンドの荷重を保持できます。これらのクランプには、正確な位置検出のための磁気ピストン リングが装備されており、華氏 -194 ~ 145 度の範囲の温度、最大 810169 psi のシリンダー圧力で動作できます。 これらの空気圧トグル クランプは、クイック ディスコネクト ケーブル付き 8 丸型リード スイッチおよびクイック ディスコネクト ケーブル付き 109EA-1-XNUMX T スロット リード スイッチと互換性があります。
デスタコもご用意しております 850シリーズ空気圧クランプ 最大16000ポンドの耐荷重を備えています。
あなたが使用します
Destaco 868 シリーズ空気圧トグル クランプは、自動車および食品および包装業界における溶接、治具検査、自動車部品の組み立てなどのさまざまな用途に使用されます。
特徴
- Destaco 868 シリーズの空気圧トグル クランプは、溶接や自動車部品の組み立てなどの用途向けに設計されています。
- これらの空気圧クランプには、正確な位置検出のための磁気ピストンリングが装備されています。
- これらのユニットは、ラウンドおよびTスロットスタイルのセンサーに対応したセンサーです。
- Destaco 858 シリーズの空気圧トグル クランプは、華氏 -14 度から華氏 195 度の範囲の温度で動作できます。
- これらの空気圧トグルクランプは、4000ポンドまでの負荷に耐えることができます。
対応アクセサリー
- Destaco 850450-63-1-00: この交換用シール キットは、850、850-ME、858、858-E、868 & 868-E クランプ ユニットで使用するように設計されています。
- Destaco 810169: この延長コードセットとカップリング ナットは、4 mm の丸い溝を持つシリンダーに取り付けるように設計されています。 クイックディスコネクトケーブルを備えたこの丸型リードスイッチは、クランプのシリンダーに固定された磁気リングを介して操作されます。
- Destaco 8EA-109-1: クイック ディスコネクト ケーブル付きのこの T スロット リード スイッチには、セットアップが簡単な LED が装備されており、摂氏 -10 ~ 60 度の範囲の温度で動作できます。
規格と承認
- Destaco 868 シリーズの空気圧トグル クランプは、高品質のクランプ サービスを提供するために ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を受けています。
インストール
- Destaco 868 シリーズの空気圧トグル クランプには、ネジ穴付きのフランジ付きベースがあり、簡単かつ確実に取り付けることができます。
よくある質問
空気圧トグルクランプとは何ですか?
空気圧トグルクランプは、機械的な力ではなく圧縮空気を利用して、クランプ力を加えてワークピースを所定の位置に保持します。 それらは複動式空気圧シリンダーで作動します。
空気圧トグルクランプはどのように機能しますか?
トグルクランプはワークピースに対して作動し、装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりして、ワークピースを静止位置に保ちます。
デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
クランプの保持能力は何を意味しますか?
クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械装置または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?
クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?
はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両の自己完結型の隠された警告灯
- スキージハンドル
- ルーフフラッシング
- フェンスの投稿
- フィルターパッド保持枠
- ドアハードウェア
- キーコントロールの識別
- コンピュータ用品とメディア
- バラスト
- Hardware
- NICHOLSON 金属フェルール木製ハンドル
- LITTLE GIANT 受信ステーション固定
- BANJO FITTINGS スクリーン50メッシュ ラインストレーナー
- INSTOCK 固定セキュリティユニット、青、高さ67インチ
- COOPER B-LINE メカニカルコネクタラグ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000標準ボールバルブカートリッジ、EPDM
- VOLLRATH ベインマリー ポットカバー
- 3M 2ウェイピン
- PARKER チューブクランプキット
- WINSMITH SE Encore シリーズ、E30 サイズ、XDVD ワーム/ワーム二重減速減速機