DESTACO 868-E空気圧ホールドダウンクランプ、4.69インチアーム長、ソリッドバー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 4.69 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 91度 |
シリンダボア | 2.48 " |
運転時間やサイクル | エクセレント/ハイ |
保持力 | 4000ポンド。 |
取り付け方向 | 垂直 |
オープンハイト | 18.59 " |
オープニング | 91度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1/4 |
製品データシート | デスタコ-868-e.pdf |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 25.83 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
Destaco 868-E 空気圧トグル クランプは、自動車業界や食品および包装業界での素早いクランプに最適です。 この空気圧押さえクランプは、クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するために空気作動シリンダーを採用しています。 このポータブル空気圧クランプは、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 この空気圧トグル クランプは、最大クランプ圧力 145 psig の複動空気圧シリンダによって作動します。 Destaco 868-E 空気圧トグル クランプには、治具に簡単にハードパイプ接続できる非旋回シリンダーが装備されており、正確な位置検出のために磁気ピストン リングと統合されています。 このクランプ ユニットは完全に自己完結型で、安全のために圧力源のみが必要です。 また、汚れた作業環境でのスポット溶接および MIG 溶接のための密閉型設計も特徴です。 Destaco 868-E 空気圧ホールドダウン クランプは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限システムを備えています。 Destaco 868-E 空気圧トグル クランプは、90 度の開口角度を提供する堅牢なクランプ バーと統合されており、簡単に積み下ろしを行えます。 さらに、すべてのピボットポイントに硬化ピンとブッシュが装備されており、長寿命を実現します。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械装置または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. デスタコ ホールドダウン トグル クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 パッケージ自体にかかるクランプ力がニュートン (N) で指定されていることがわかります。 この情報とトグル クランプのサイズを使用して、工具が木材に加える圧力の程度を計算します。 木材が大きくなればなるほど、必要な圧力も大きくなります。
プロダクト | モデル | ポートサイズ | 保持力 | クランプアームスタイル | シリンダボア | クランプアームの長さ | 運転時間やサイクル | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868 | 1 / 4 NPT | 4000ポンド。 | 固体バー | 2.48 " | 4.69 " | エクセレント/ハイ | -10〜90 Deg.C | ¥173,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。