アイテム価格 | 空気圧パワークランプ |
空気消費量 | 0.03cu。 フィート |
クランプ | 中型空気圧ホールドダウン |
クランプアームスタイル | センター |
クランプアームトルク | 60 Nmで |
シリンダボア | 1.5 " |
保持力 | 2000ポンド。 |
保持トルク | 192フィートポンド |
材料 | 鋼 |
最大入力空気圧(PSI) | 145 |
開き角 | 112度 |
最大動作温度。 | -14度から+194度F |
ポートサイズ | G1/8 |
UPC | 697437587008 |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 5.51 |
船の長さ(cm) | 35.1 |
船幅(cm) | 5.51 |
HSコード | 8466208065 |
Destaco 870-2 空気圧クランプまたは空気圧パワー クランプは、金属シートのクランプ、グリップ、張力調整、位置決めなどのさまざまな用途向けに設計されています。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界に最適です。 このクランプは構造上の剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるためにスチール製です。 密閉型空気圧クランプは精密に設計されており、特に優れたクランプ力が要求される過酷な溶接環境向けに設計されています。 このクランプには、必要な作業位置に合わせてハンドルバーを固定、回転、移動させるためのピボットポイントの硬化リベットとブッシュも組み込まれています。 120 ft-lb の保持トルクを提供し、最大 192 psi のクランプ アーム圧力で動作します。 圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーが付いています。 このパワークランプは、ワークピースの厚さが異なる用途に推奨され、ロック位置でクランプ本体と平行で、112 度の開き角度を持つクランプアームを備えています。 Destaco 870-2 空気圧パワー クランプは、華氏 -2000 ~ 14 度の温度範囲で最大 195 ポンドの荷重に耐えることができ、前面、背面、または側面から表面に簡単に取り付けることができ、簡単かつ安全に取り付けることができます。
Destaco 870-2 空気圧パワークランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界の治具およびハンドリングシステム内の金属シートおよび部品の保持、クランプ、位置決めに最適です。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造で、取り付けが簡単なフランジ、ナロー フランジ、ストレートまたはソリッド ベースの取り付けスタイルを備えたバリエーションが用意されています。 これらのクランプは、ロック位置にあるクランプが永久に変形することなく安全に抵抗できる最大外力を示す、さまざまな保持容量で利用できます。 直線アクションクランプには、確実に取り付けるためのインチまたはメートルのプランジャーネジも備えています。 お客様は、プランジャーが伸長位置で移動する距離に基づいてクランプを選択する必要があります。
A. 最も重要な考慮事項は、クランプするコンポーネントのサイズ、生産プロセスで利用可能なスペースの量、およびクランプの周囲にどのようなアクセスが必要かです。 非常に小さなコンポーネントをクランプし、それをクランプの近くに保持する必要がある場合は、明らかに小さなクランプが必要になります。 次に、ピボット ポイント間の距離、クランプ アームの長さ、工具の重量を考慮する必要があります。 さらに、ユーザーは、クランプに適用する必要があるクランプ力または保持力の量も考慮する必要があります。
A. Destaco パワー クランプは、コンポーネントを繰り返しかつ迅速に正確にクランプすることが要件となる自動化された製造プロセスで使用するために特別に設計されています。 これらは、スペースの制限 (したがって手動アクセスが不可能) またはクランプが離れた場所にあるために、クランプを手動で起動するためのアクセスが制限されている、またはアクセスできない用途に最適です。
A.仕様を確認することで、トグルクランプ容量が確認できるので、しっかりとはいです。 メーカーの製品仕様には、喉の深さと顎の開きに関する十分な情報が含まれています。 専任の調達チームに正確なガイドを依頼することもできます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。