入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルクランプ |
クランプアームの長さ | 5.44 " |
クランプアームスタイル | センター |
クランプバー開口部 | 180度 |
クランプアームトルク | 120 Nmで |
シリンダボア | 2" |
ハンドレバー | いいえ |
保持トルク | 280フィートポンド |
取り付け方向 | 垂直 |
オープニング | 180度 |
開き角 | 96度 |
ポートサイズ | G1/8 |
製品データシート | デスタコ-891.pdf |
船の重量(kg) | 3.94 |
船高(cm) | 7.47 |
船の長さ(cm) | 31.6 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
Destaco 860 空気圧アクション クランプは、製品を所定の位置にしっかりと位置決めして保持し、エラーのない操作を保証するために使用されます。 このトグル クランプは、自動車業界、食品および包装業界での迅速なクランプ用途に最適です。 圧縮空気源に接続し、圧縮空気を利用してワークを所定の位置に保持するためのクランプ圧力を加える入力ポートを備えた空気作動シリンダが装備されています。 この空圧パワークランプは、空圧シリンダーと組み合わせたオーバーセンタートグルアクションリンケージと統合されており、さまざまな用途に簡単に適応できるデバイスを提供します。 丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応するセンサーが付属しており、流量制限システムが内蔵されています。 これにより、外部流量制御が不要になり、スムーズなクランプが保証されます。 Destaco 860 空気圧アクション クランプには、固定具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが付いています。 汚れた環境での MIG およびスポット溶接用の密閉型設計で提供され、完全に自己完結型で、必要な圧力源は 3000 つだけです。 この空気圧トグル クランプは、すべてのピボット ポイントに硬化ブッシュとピンが組み込まれており、長寿命を実現します。 最大 180 ポンドの荷重に耐えることができ、ワークピースを所定の位置に安全に保持するための 860 度の開き角度を持つクランプ アームが統合されています。 Destaco 14 空気圧アクション クランプは、-194 ~ XNUMX °F の範囲の温度で動作できます。
Destaco 860 空気圧アクション クランプは、消費財、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の治具およびハンドリング システムの金属シートおよび部品のクランプ、位置決め、保持に使用されます。
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を特徴としていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、圧力源の接続のみが必要です。
A. Mobil XTC のようなカップリング グリースは Destaco メカニカル クランプでの使用に最適ですが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールで使用する必要があります。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは同様の製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 それは一般的に述べられた保持能力より少ないです。 実際の型締力は、主軸位置(型締アームの長さ)、シリンダ面積、シリンダボア、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーを提供しています。
A.最も重要な考慮事項は、クランプするコンポーネントのサイズ、製造プロセスで使用可能なスペースの量、およびクランプの周囲に必要なアクセスの種類です。 非常に小さなコンポーネントをクランプしていて、それをクランプの近くに保持する必要がある場合は、明らかに小さなクランプが必要になります。 次に、ピボットポイントとクランプアームの長さの間の距離と工具の重量を考慮する必要があります。 さらに、ユーザーは、クランプ力またはクランプを適用するために必要な保持力の量も考慮する必要があります。
A. Destaco パワー クランプは、コンポーネントを繰り返し、素早く、正確にクランプすることが要件となる自動化された製造プロセスで使用するために特別に設計されています。 これらは、スペースの制限 (したがって手動アクセスが不可能) またはクランプが離れた場所にあるために、クランプを手動で起動するためのアクセスが制限されている、またはアクセスできない用途に適しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。