入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧スイングクランプ |
締付力 | 18ポンド。 |
シリンダボア | 0.75 " |
保持力 | 25ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
最大入力空気圧(PSI) | 130 |
マウント | スレッドボディ |
最大動作温度。 | -14〜 + 195 Deg F |
ポートサイズ | 10-32 |
製品データシート | デスタコ-8015.pdf |
回転ストローク | 0.47 " |
ストローク | 0.85 " |
スイング方向 | 左手 |
UPC | 697437580160 |
垂直クランプストローク | 0.38 " |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 8016 空気圧スイング クランプは、ボア サイズと入口圧力に正比例してクランプ力を提供する非ロック クランプです。 この空気圧スイング クランプは、自動車および食品および包装産業における金属および非金属製品の二次製造作業において、素早いスイングとクランプの動作を可能にするねじ付き本体を備えています。 頑丈なスイング機構が組み込まれており、アンローディングまたはローディング中にワークピースとわずかに衝突した後でも、クランプアームの角度位置が同じままであることが保証されます。 このクランプは、過酷な環境に最適な軽量アルミニウムボディを備えており、最大 25 ポンドまでの保持能力を提供するスピンドルとクランプアームが付属しています。クランプは、華氏 140 度までの温度と 45 psi ~ 130 psi の範囲の圧力で動作します。サイ。 この空気圧式左手スイング クランプのねじ付き本体により、取り付けねじを使用してタップ穴または隙間穴に簡単に取り付けることができます。 クランプの堅牢な一体構造により、内部コンポーネントの正確な位置合わせとクランプの剛性が保証されます。 空気動力のピボットアームの端にある手動で調整可能なネジ付きスタッドを利用して、ワークピースをクランプします。 このユニットには、圧縮空気源に接続するための空気圧入力シリンダーが組み込まれており、クランプの過加速によるカムの損傷を防ぐ内部オリフィスがあります。 Destaco 8016 複動式空気圧スイング クランプは、ラウンド スタイル センサーに対応したセンサー対応設計を特徴としています。 この位置センサーはクランプのスペースエンベロープ内に取り付けるように設計されており、不都合を引き起こすことなくスペースを節約するためにクランプの取り付けエンベロープへの侵入を防ぎます。
Destaco 8016 空気圧スイング クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、組み立て、固定およびテストなどの用途に適応できます。
A.空気圧スイングクランプは、低いクランプ力を必要とするアプリケーションに適しています。 さらに、クランプ領域にクランプコンポーネントやストラップがない状態を維持し、ワークピースのロードとアンロードを妨げたり制限したりすることはありません。
A.クランプが左側または右側のスイングクランプであるかどうかを判断するには、クランプストローク中に腕を上から見た状態を視覚化する必要があります。 反時計回りに動く腕は左手スイングであり、時計回りに動く腕は右手スイングです。
A.空気圧式スイングクランプは、ストローク全体の一部がピストンのスイングとともにねじ込み式クランプアームに使用される複動式プルタイプシリンダーを備えています。
A. Destaco クランプは、IP65 規格に従って設計された誘導センサーにより、ほこり、大雨、強力な噴流から保護します。
A.保持力または保持能力は、製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表します。
プロダクト | モデル | シリンダボア | スイング方向 | ストローク | 回転ストローク | 垂直クランプストローク | マウント | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8015 | 0.75 " | 右手 | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | スレッドボディ | 10-32 | ¥94,622 | ||
8215 | 1.5 " | 右手 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | スレッドボディ | 3 / 8-16 | ¥127,079 | ||
8216 | 1.5 " | 左手 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | スレッドボディ | 3 / 8-16 | ¥125,083 | ||
8415 | 1.19 " | 右手 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | スレッドボディ | 3 / 8-16 | ¥110,087 | ||
8416 | 1.19 " | 左手 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | スレッドボディ | 3 / 8-16 | ¥122,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。