アイテム価格 | 空気圧リトラクタークランプ |
腕 | 完全に撤回 |
腕のストローク | 0.5 " |
クランプ | 軽量空気圧ホールドダウン |
クランプ範囲 | 0.9 " |
運転時間やサイクル | エクセレント/ハイ |
力を行使する | 1500ポンド。 |
保持力 | 850ポンド。 |
入口圧力 | 70〜150 Psi |
材料 | アルミ/スチール |
最大入力空気圧(PSI) | 150 |
最大動作温度。 | -14度から+194度F |
ポートサイズ | 1 / 4 NPT |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 4.14 |
船の長さ(cm) | 12.22 |
船幅(cm) | 6.91 |
HSコード | 8466208065 |
Destaco 800 空気圧式リトラクター クランプは、アーム ストロークを使用して直進および旋回下降し、自動車および食品および包装業界のワークピースにクランプ圧力を加えます。 このコンパクトで薄型のクランプは、狭いスペースに取り付けるように設計されており、ストローク全体にわたって均一なクランプ力を提供します。 固定およびテスト、軽機械加工、溶接および組み立て用途において、さまざまな厚さのワークピースに対応します。 Destaco 800 空気圧リトラクター クランプには、空気前進およびスプリング後退特性のための単動機能が付属しています。 この単動機能は、エアを使用してシリンダのピストンロッドを一方向に動かし、ワークをクランプします。 その後、バネ機能を利用して復帰動作を実現する。 クランプは、1500 ~ 70 psi の範囲の圧力で最大 150 ポンドの力を及ぼすことができます。 この Destaco 800 空圧リトラクター クランプは、1/4 NPT エア ポート サイズと統合されており、優れた密閉性を確保しており、高性能ワークホールディング、自動化、および封じ込めソリューション用の 800 空圧トグル クランプ修理キットと互換性があります。
Destaco 800 空気圧リトラクター クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、自動車および食品および包装業界での溶接、穴あけ、軽機械加工、固定および検査、組み立てなどの用途に適応できます。
Destaco 800 空気圧式リトラクター クランプは ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
A. Destaco の空気圧式リトラクター クランプには、アンロードおよびローディングの際に完全に後退し、次に真っ直ぐ前方に移動し、その後旋回してワークピースを保持するアームが付いています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは同様の製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. Destaco 空気圧シリンダーは、圧縮ガスを利用して往復直線運動で力を生成する機械装置です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。