入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプアームの長さ | 2.68 " |
クランプバー開口部 | 98度 |
力を行使する | 605ポンド。 |
ハンドルタイプ | ハンドルなし |
クランプアーム下の高さ | 1.39 " |
保持力 | 830ポンド。 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 5.72 " |
オープニング | 98度 |
ポートサイズ | 1/8 |
製品データシート | デスタコ-8007-e.pdf |
船の重量(kg) | 1.59 |
船高(cm) | 14.53 |
船の長さ(cm) | 25.88 |
船幅(cm) | 6.91 |
原産国 | US |
Destaco 8007-E 空気圧トグル クランプは、空気圧ホールドダウン クランプとしても知られており、自動車および食品および包装業界での迅速なクランプ、固定およびテスト、組み立ておよび溶接用途に最適です。 エア作動シリンダを使用してクランプ圧力を加え、ワークを所定の位置に保持します。 このポータブル空気圧クランプは、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用でき、空気圧が失われた場合でもクランプを機械的にロックし続けるためのトグル機構を備えています。 このユニットは完全に自己完結型であり、必要なのは圧力源のみです。 さらに、複数のアプリケーション要件に適合する頑丈なクランプバーと、耐久性を高めるためにすべてのピボットポイントに硬化されたピンとブッシングを備えています。 Destaco 8007-E 空気圧ホールドダウン クランプは、丸型と T スロット スタイルの両方のセンサーに対応しており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機能を備えています。 このクランプは、最大 830 ポンドの荷重に対応するボルト リテイナーと統合されており、-14 ~ 194 °F の温度範囲で動作できます。 Destaco 空気圧トグル クランプには、ハードパイプで簡単に接続できる非旋回シリンダーが装備されています。固定具に取り付けられており、正確な位置検出のために磁気ピストンリングと統合されています。 汚れた作業環境でのスポット溶接および MIG 溶接向けの密閉型設計が特徴です。
Destaco 8007-E 空気圧ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の固定およびテスト、組み立ておよび溶接用途に最適です。
Destaco 8007-E 空気圧トグル クランプは、高品質のクランプ サービスを提供するために ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を受けています。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。