入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプアームの長さ | 2.68 " |
クランプバー開口部 | 98度 |
力を行使する | 605ポンド。 |
Handle | 右手 |
ハンドルタイプ | 手動ハンドル右側 |
クランプアーム下の高さ | 1.39 " |
保持力 | 830ポンド。 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 5.72 " |
オープニング | 98度 |
ポートサイズ | 1/8 |
製品データシート | デスタコ-8007-e.pdf |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 14.53 |
船の長さ(cm) | 25.88 |
船幅(cm) | 6.91 |
原産国 | US |
Destaco 8007-EHR 空気圧トグル クランプは、空気圧ホールドダウン クランプとしても知られ、自動車および食品および包装業界での素早いクランプに最適です。 エア作動シリンダを使用してクランプ圧力を加えてワークを所定の位置に保持し、仮固定による短期間の作業で経済的に使用できます。 このポータブル クランプには、空気圧が失われた場合でもクランプを機械的にロックし続けるためのトグル機構が装備されています。 完全に自己完結型で、必要なのは圧力源のみです。 すべてのピボットポイントの頑丈なクランプバーと硬化ピンとブッシュにより、ユニットの耐久性が保証されます。 Destaco 8007-EHR 空気圧ホールドダウン クランプは、丸型センサーと T スロット スタイル センサーの両方に対応しており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機能を備えています。 最大 830 ポンドの荷重に対応するボルト リテーナーが装備されており、-14 ~ 194 °F の温度範囲で動作できます。この Destaco 空気圧トグル クランプには、ハードパイプで簡単に取り付けることができる非旋回シリンダーが装備されています。固定具に取り付けられており、正確な位置検出のための磁気ピストンリングが装備されています。 汚れた作業環境でのスポット溶接および MIG 溶接向けの密閉型設計が特徴です。
Destaco 8007-EHR 空気圧ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の固定、テスト、組み立て、溶接用途に最適です。
Destaco 8007-EHR 空気圧トグル クランプは、高品質のクランプ サービスを提供するために ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認定を受けています。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。