BRADLEY ステイ オープン バルブ 1 インチ
Bradley ステイオープンバルブは、配管システム、工業プロセス、流体分配システムで使用する高圧液体の制御に最適です。
特徴
- Bradley ステイ オープン バルブは、耐久性、耐食性、長寿命を実現するクロムメッキ真鍮で作られています。
- メス接続を備えているため、互換性のある継手やパイプとの簡単な取り付けと接続が可能になり、確実で漏れのない接続が保証され、効率的な流体制御が促進されます。
- これらのボールバルブは、バルブ本体内の穴あきボールを使用して動作し、流体の流れを正確に制御し、スムーズに動作させます。
よくある質問
Bradley ステイオープンバルブの水出力温度範囲はどれくらいですか?
32から90度F。
これらの開いたままのバルブの最大入口圧力はいくらですか?
最大入口圧力 150 psi に耐えることができます。
Bradley ステイオープンバルブを既存の洗眼器やシャワーユニットに後付けすることはできますか?
はい、既存の洗眼ユニットとシャワーユニットに後付けして、安全性と機能性を強化するアップグレードを提供できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クランプのロック
- 庭のes
- スプリングワインドタイマー
- 収縮ラップチューブ
- リブ付き壁コンテナ
- 販売
- チェックバルブと逆流防止装置
- ルーフベンチレーター
- 温水ヒーターおよび付属品
- マリンポンプとRVポンプ
- CONDOR コットンキャンバスグローブ
- NORTON ABRASIVES 研磨サンディングベルト、幅3/4インチ、長さ20-1 / 2インチ
- RUBBERMAID リサイクル容器 Lldpe ブルー
- DAYTON 垂直取り付けベース
- MAGLITE ML300L、ハンドヘルド懐中電灯、LED
- BATTERY DOCTOR インジケータライト
- WOODHEAD 130234 シリーズ ラチェット爪
- COOPER B-LINE タイプ3R大型連続ヒンジカバーパネルエンクロージャ
- ENERPAC REPシリーズ プランジャクレビスアイ
- TRI-ARC U-Design 穴あきサポートなしカンチレバーはしご、20 インチ カンチレバー