入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
負荷容量 | 600.24ポンド。 |
プランジャーねじサイズ | M8 |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 7.44 |
船の長さ(cm) | 25.04 |
船幅(cm) | 6.02 |
原産国 | US |
Destaco 803-RC は、Destaco 830 クランプの交換用空気圧トグル クランプです。 圧縮空気を使用してクランプ圧力を加え、ワークピースを所定の位置に保持します。 Destaco 603 手動直線アクション クランプの空気圧バージョンとして機能します。 この空気圧クランプはスチール製で、華氏 -14 ~ 195 度の範囲の動作温度に対応できます。 トグルアクション機構を採用し、加えた力以上の力で締め付けることができる直線クランプで、船舶・自動車など一般機械の加工・組立など幅広い用途に最適です。 このノンロック クランプは、ボア サイズと入口圧力に正比例したクランプ力を提供します。 この Destaco 空気圧クランプには、クランプ ヘッドに空気圧を加えるために係合できるレバーが装備されています。 レバーはロングガイドレシオを採用し、各部の高効率化により剛性を確保。 Destaco 803-RC 空気圧直線クランプは、複動シリンダー、クランプ アーム、および加えられる力を倍増するリンケージで構成されています。 この空気圧トグル クランプは、スムーズな動作を実現する流量制御システムを内蔵し、位置検出のための磁気ピストン リングを備えています。 頑丈なスチール構造は、強度と構造剛性を提供しながら、最大保持容量 600 ポンドを実現します。
Destaco 803-RC 交換用空気圧トグル クランプは、自動車および食品および包装業界における研削、溶接、組み立て、軽機械加工などの用途向けに設計されています。
A. Destaco 空気圧式直線クランプは、一時的な固定に空気作動シリンダーを使用しており、連続生産作業における高速クランプに最適です。
A. Destaco の空気圧スイング クランプは、ホルダーまたはツール本体に直接取り付けられるフックを備えたデバイスで、スイング アウェイ アームを使用してアンクランプとクランプの速度を向上させます。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱う際は、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダーシールの場合、MagnalubeGグリースを使用するのが理想的です。
A. Destaco 空気圧シリンダーは、圧縮ガスを利用して往復直線運動で力を生成する機械装置です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
プロダクト | モデル | プランジャーねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
803-LC | 5 / 16-18 | ¥30,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。