入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
負荷容量 | 600.24ポンド。 |
プランジャーねじサイズ | 5 / 16-18 |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 7.44 |
船の長さ(cm) | 25.04 |
船幅(cm) | 6.02 |
原産国 | US |
Destaco 803-LC 交換用空気圧ホールドダウン トグル クランプは、圧縮空気を使用してクランプ圧力を加え、ワークピースを所定の位置に保持します。 この空気圧クランプはスチール製で、華氏 -14 ~ 195 度の範囲の動作温度に対応できます。 Destaco 603 手動直線アクション クランプの空気圧バージョンとして機能します。 トグルアクション機構を採用し、加えた力以上の力で締め付けることができるエアクランプで、一般機械、船舶、自動車などの加工、組み立てなど幅広い用途に最適です。 これにより、ボアサイズと入口圧力に正比例したクランプ力が得られます。 このクランプは、複動シリンダ、クランプ アーム、および加えられる力を増大させるリンク機構で構成されています。 Destaco 803-LC 交換用空気圧トグル クランプは、空気圧を使用して、トグル機構の力によってワークピースを所定の位置にクランプして固定します。 クランプヘッドに空気圧を加えるために係合できるレバーが装備されています。 この空気圧トグル クランプは、スムーズな動作を実現する流量制御システムを内蔵し、位置検出のための磁気ピストン リングを備えています。 頑丈なスチール構造は、最大 80 psi の圧力に耐えながら、強度と構造剛性を提供します。 最大保持容量は600ポンドです。
この Destaco 803-LC 交換用空気圧トグル クランプは、自動車、食品および包装業界の溶接や組立などの幅広い用途に最適です。
A. Destaco トグル クランプまたは空気式トグル クランプは、複動式空気圧シリンダで作動し、スムーズな操作を実現します。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースが推奨されますが、空気圧シリンダ シールを扱う場合は Magnalube G グリースを使用する必要があります。
A.保持力または保持能力は、製造プロセス中または組立ラインで機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.ハンドルの色は重要ではありませんが、認識可能な領域を強調し、ハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
A. はい、Destaco は、ほこり、大雨、強力な油圧ジェットから保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーを提供しています。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
プロダクト | モデル | プランジャーねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
803-RC | M8 | ¥21,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。