入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧スイングクランプ |
締付力 | 85ポンド。 |
シリンダボア | 1.57 " |
保持力 | 103ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
最大入力空気圧(PSI) | 145 |
マウント | ブロックスタイル |
最大動作温度。 | -14〜 + 195 Deg F |
ポートサイズ | 1/8 |
製品データシート | destaco-8jg-215-1.pdf |
ストローク | 1.24 " |
スイング方向 | 左手、右手、ストレート |
UPC | 463071121058 |
垂直クランプストローク | 0.39 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
Destaco 89R40-010-2 空気圧スイング クランプは、高精度のロック角度再現性を提供するため、非常に狭いエリアでのクランプを簡単に可能にします。 コンパクトな設計により、クランプ ステーションへの中断のない迅速なアクセスが必要な用途に適応します。 このクランプは、自動車および食品および包装業界での固定、テスト、組み立て、溶接用途に最適です。 この複動式ノンロッククランプは、入口圧力とボアサイズに正比例してクランプ力を発揮します。 Destaco 89R40-010-2 クランプは、非金属製品と金属製品の両方の二次製造作業で迅速なクランプを提供することを目的とした強力な油圧クランプ機構を採用しています。 このクランプの素早いスイングとクランプ動作により、生産性が向上します。 6.5 mm x 5 mm T スロットおよび 4 mm ラウンド スタイル スイッチに対応でき、T スロットおよびラウンド スタイル センサーに対応します。 この Destaco 空気圧スイング クランプは、現場で調整可能なスイング方向 (左/右/直線) を提供し、数百万サイクルのテストが行われています。 取り付けが簡単なブロックスタイルのボディと、クランプの基本機能を向上させ、一貫性を提供する堅牢な設計が特徴です。 Destaco 89R40-010-2 スイング クランプは、華氏 45 度までの温度、120 psig ~ 140 psig の範囲の圧力下で動作できます。 最大かつ疲労の少ないクランプ力 (最大合計ストローク 21 mm) と 85 ポンドの保持容量を実現するクランプ アームが付属しています。このユニットには、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーが装備されています。 クランプの機能を妨げることなく、ボディマウントフランジや交換用シールキットなどの複数の取り付けアクセサリと互換性があります。
Destaco 89R40-010-2 空気圧スイング クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、組み立て、固定、試験、軽機械加工などの用途に最適です。
A.空気圧スイングクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界でワークピースをクランプするために設計されています。 これらは、低いクランプ力のみを必要とし、ワークピースの無制限のロードおよびアンロードのためにクランプ領域にストラップやクランプコンポーネントがない状態を維持するアプリケーションに最適です。
A.左スイングと右スイングのどちらのバリエーションが理想的かを判断するには、クランプストローク中に腕を上から視覚化する必要があります。 時計回りに動くアームは右手スイングアームであり、反時計回りに動くアームは左手スイングアームです。
A. 空気圧スイング クランプが適切かつスムーズに機能するには、スピンドル (フラット チップ、スイベル フット、または六角ヘッド)、フランジ、交換用シール キット、クランプ アーム アダプター、およびエンド マウンティング フット アセンブリが必要です。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力です。
モデル | ストローク | シリンダボア | ポートサイズ | 垂直クランプストローク | スイング方向 | マウント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89R32-010-2 | 1.1 " | 1.26 " | 1/8 | 0.39 " | 左手、右手、ストレート | ブロックスタイル | ¥81,312 | |
89R40-025-2 | 1.83 " | 1.57 " | 1/8 | 0.98 " | 左手、右手、ストレート | ブロックスタイル | ¥89,964 | |
89R50-025-2 | 2.5 " | 1.97 " | 1/8 | 0.98 " | 左手、右手、ストレート | ブロックスタイル | ¥99,465 | |
89R63-025-2 | 2.3 " | 2.48 " | 1/4 | 0.98 " | 左手、右手、ストレート | ブロックスタイル | ¥141,529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。