入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧スイングクランプ |
締付力 | 218ポンド。 |
シリンダボア | 2.48 " |
保持力 | 263ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
最大入力空気圧(PSI) | 145 |
マウント | ブロックスタイル |
最大動作温度。 | -14〜 + 195 Deg F |
ポートサイズ | 1/4 |
製品データシート | destaco-8jg-215-1.pdf |
ストローク | 2.3 " |
スイング方向 | 左手、右手、ストレート |
垂直クランプストローク | 0.98 " |
船の重量(kg) | 3.54 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
Destaco 89R63-025-2 空気圧スイング クランプは、クランプ ステーションに障害物がなく迅速にアクセスできることが重要な軽作業用に設計されています。 このスイング クランプは、食品および包装、製造、自動車産業における溶接および組み立て作業に適しています。 Destaco 空気圧スイング クランプは、非金属または金属製ワークピースの二次製造作業でクランプすることを目的としています。 コンパクトなデザインと、左右の動作を切り替えることができる現場で調整可能なスイング方向を備えており、狭い場所でも簡単に操作できます。 このクランプによって提供されるクランプ力は、操作の安全性と効率性を考慮して入口圧力とボアサイズに正比例します。 Destaco 空気圧スイング クランプは、適切な取り付けブラケットを使用して平らな面に取り付けることができるブロック スタイルのベースを備えています。 構造の完全性を維持しながら、過酷な産業環境に耐えられる軽量アルミニウム構造を採用しています。 クランプの設計により、ユーザーはさまざまなスタイルのクランプ アームを切り替えて選択することができ、さまざまな用途に対応できます。 デスタコ 89シリーズ空気圧クランプ さまざまな保持容量、シリンダーボア、ポートサイズもご用意しています。 Raptor Supplies.
Destaco 89R63-025-2 空気圧スイング クランプは、食品および包装、製造、自動車産業における溶接および組み立て作業のためにワークピースを所定の位置に保持します。
A. Destaco 空気圧スイング クランプは、溶接、木工、張力装置、組み立ておよびテスト作業などのさまざまな用途に使用される空気圧操作のクランプです。
A. Destaco の空気圧スイング クランプはクランプ アームを作業領域の外に移動させ、ワークピースへの取り付け/取り外しやアクセスを容易にします。
A. はい、Destaco 89R63-025-2 のスイング スタイルの空気圧クランプとは別に、このブランドはトグル スタイルの空気圧クランプも提供しています(Destaco 8007-E 空気圧クランプ).
A. Destaco 89R63-025-2 クランプなどの空圧スイング クランプは、ピストン タイプ構成の空圧シリンダーを備えており、空気供給ラインが入力ポートを介してクランプ シリンダーに供給されます。 入力エア供給を調整することで、ハンズフリーのクランプ操作が実現します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
A.はい、ユーザーはさまざまなライトおよびミディアムデューティーから選択することもできます 空気圧クランプ さまざまな構成、スタイル、構造(アルミニウム/スチール)で利用できます。
モデル | ストローク | シリンダボア | ポートサイズ | 垂直クランプストローク | スイング方向 | マウント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89R32-010-2 | 1.1 " | 1.26 " | 1/8 | 0.39 " | 左手、右手、ストレート | ブロックスタイル | ¥81,312 | |
89R40-010-2 | 1.24 " | 1.57 " | 1/8 | 0.39 " | 左手、右手、ストレート | ブロックスタイル | ¥86,832 | |
89R40-025-2 | 1.83 " | 1.57 " | 1/8 | 0.98 " | 左手、右手、ストレート | ブロックスタイル | ¥89,964 | |
89R50-025-2 | 2.5 " | 1.97 " | 1/8 | 0.98 " | 左手、右手、ストレート | ブロックスタイル | ¥99,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。