RED DEVIL シングルアーム電動ペイントシェーカー
レッドデビルのシングルアーム電動塗料シェーカーは、塗料缶をよく振って混合するのに最適です。 容器を所定の位置に保持し、素早く振って内容物を混合します。
特徴
- 混合時間を設定するために、15 分と 1 時間の手動タイマーを使用できます。
- これらの Red Devil シングルアーム電動ペイントシェーカーは、目的の缶のクランプサイズを調整するための調整可能なクランプを備えています。
- 簡単で便利なシングルアーム設計です。
- これらの電動塗料缶シェーカーには、完全な混合を保証するための高速二軸運動のシェーカーが装備されています。
- 安全エンクロージャーが誤って開いた場合にシェーカーを停止するためのリミットストップスイッチが組み込まれています。
よくある質問
これらのペイントシェーカーで使用できる缶や容器のサイズは?
ペイントシェーカーのシングルアーム設計により、簡単で便利な調整が可能になり、3.5 ~ 11 インチの缶や容器に対応して、効率的な塗料混合が可能になります。
これらのペイントシェーカーの動作電圧は?
110V。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルクリップ
- 防火ツール
- オイルバーナー
- エアキャノン
- ティーカップパイプリフター用リフティングスリング
- シンクと噴水
- ほうきブラシとちりとり
- ポンプ付属品
- ガス検知
- 屋内備品
- BURNDY 水道管接地クランプ
- APPROVED VENDOR タイヤ
- ADVANCE TABCO ユニサーブスピードバー
- DIXON 磨かれた溶接クロス
- GORLITZ メスコネクタ
- COOPER B-LINE B136 シリーズ XNUMX 穴 T 字ガセット プレート
- MAGLINER リフティングユニット
- KERN AND SOHN SFBシリーズ台はかり
- HUMBOLDT アスファルトタックボンドせん断強度測定装置
- SMC VALVES Vf1000シリーズ ソレノイドバルブ