入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 88度 |
取り付け方向 | 水平な |
オープニング | 88度 |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 22.96 |
船の長さ(cm) | 21.87 |
船幅(cm) | 4.45 |
原産国 | US |
Destaco 827-U-LC 空気圧ホールドダウン クランプは、Destaco 827-U の交換用クランプで、自動車および食品および包装業界での素早いクランプ操作向けに設計されています。 このポータブル クランプは、クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するための空気作動シリンダーと統合されています。 クランプポートに空気圧がかかると、クランプアームが移動してワークを保持します。 その後、必要なクランプ力が達成され、ワークピースに加えられます。 この動作により、このトグルクランプはワークをしっかりと確実に保持します。 クランプのロックを解除するには、アンクランプポートにエア圧を加えます。 完全に自己完結型で、安全のために必要なのは圧力源のみです。 この空気圧トグル クランプは、丸型および T スロット スタイルのセンサーの両方に対応しており、外部流量制御の必要性を排除する流量制限機能が組み込まれています。 仮固定による短期間の作業で経済的に使用でき、正確な位置検出のための磁気ピストンリングが装備されています。 Destaco 827-U-LC 空気圧ホールドダウン クランプは、最大限の柔軟性を実現する二重取り付け面を備え、最大 700 ポンドの荷重に対応できます。この空気圧トグル クランプは、華氏 -14 ~ 194 度の範囲の温度で操作でき、ソリッド バーを備えています。ワークを所定の位置にしっかりと保持します。 この空圧式トグルクランプは、複動式エアシリンダによって動作する頑丈なヘリカルカム機構を使用し、簡単にロードできる広いクリアランスを提供するクランプアームを備えています。 Destaco 827-U-LC 空気圧ホールドダウン クランプは、コンポーネントの取り外しを容易にする大きな開口角度を備えています。
Destaco 827-U-LC 交換用空気圧ホールドダウン クランプは、自動車および食品および包装業界における研削、溶接、組み立て、軽機械加工などの用途に適しています。
A. Destaco 空気圧クランプは、連続生産作業における高速クランプに最適なポータブル空気圧トグル クランプです。
A.トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. ユーザーがクランプ プレートをワークピースに係合させるには、レバーを下に押す必要がある場合があります。 その後、クランプは自動的にロックされます。 これは、レバーを引き上げるまでワークは解放されないことを意味します。
A.トグルクランプの保持力は、アプリケーションを開始する前に考慮する重要な要素です。 オペレーターは、クランプ中にワークピースに適切な量の圧力をかける必要があります。 ワークピースに甚大な損傷を与える可能性があるため、推奨圧力を超えないようにすることをお勧めします。 また、体重が少なすぎることも理想的ではありません。
A. Raptor Supplies トグルクランプ容量を確認するのに役立つため、常に仕様を確認することをお勧めします。 メーカーの製品仕様には、喉の深さと顎の開きに関する十分な情報が含まれています。 専任の調達チームに正確なガイドを依頼することもできます。
プロダクト | モデル | バースタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|
827-S-LC | 固体バー | ¥33,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。