入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 88度 |
取り付け方向 | 水平な |
オープニング | 88度 |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 22.96 |
船の長さ(cm) | 21.87 |
船幅(cm) | 4.45 |
原産国 | US |
Destaco 827-S-LC 交換用空気圧トグル クランプは、クランプ、グリップ、溶接、位置決め用途に使用されます。 このステンレス鋼製クランプ ユニットは、製品を所定の位置に安全に保持して位置決めし、エラーのない操作を実現します。 この空気圧トグル クランプは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、外部流量制御の必要性を排除する流量制限機能が組み込まれています。 仮固定による短期間の作業で経済的に使用でき、正確な位置検出のための磁気ピストンリングが装備されています。 Destaco 827-S-LC 交換用空気圧トグル クランプには、最大限の柔軟性を実現する二重取り付け面があり、最大 700 ポンドまでの荷重に対応できます。この空気圧トグル クランプは、華氏 -14 ~ 194 度の範囲の温度で操作でき、頑丈なバーを備えています。ワークを所定の位置にしっかりと保持します。 この空圧式トグルクランプには、複動エアシリンダによって動作する頑丈なヘリカルカム機構を使用し、簡単にローディングできる広いクリアランスを提供するクランプアームが装備されています。 Destaco 827-S-LC 交換用空気圧トグル クランプは、コンポーネントの取り外しを容易にする大きな開口角度を備えています。 ポータブルで、クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するための空気作動シリンダーと統合されています。 クランプポートに空気圧がかかると、クランプアームが移動してワークを保持します。 その後、必要なクランプ力が達成され、ワークピースに加えられます。 この動作により、このトグルクランプはワークをしっかりと確実に保持します。 クランプのロックを解除するには、アンクランプポートにエア圧を加えます。 完全に自己完結型で、安全のために必要なのは圧力源のみです。
Destaco 827-S-LC 交換用空気圧トグル クランプは、自動車および食品および包装業界における研削、溶接、組み立て、軽機械加工などの用途向けに設計されています。
A. はい、Destaco が提供しています 空気圧トグルクランプ Uバースタイルでも。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは同様の製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A.空気圧トグルクランプは、機械的な力ではなく圧縮空気を使用して、ワークピースを所定の位置に保持するためのクランプ力を適用します。 それらは複動式空気圧シリンダーで作動します。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.パワークランプは、クランプ力を制御し、生産性と生産性を向上させ、繰り返しの生産操作に一貫した効率的なサービスを提供し、自動的に調整されるワークピースをサポートする機能を提供します。
A.トグルクランプの保持力は、アプリケーションを開始する前に考慮する重要な要素です。 オペレーターは、クランプ中にワークピースに適切な量の圧力をかける必要があります。 ワークピースに甚大な損傷を与える可能性があるため、推奨圧力を超えないようにすることをお勧めします。 また、体重が少なすぎることも理想的ではありません。
プロダクト | モデル | バースタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|
827-U-LC | Uバー | ¥57,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。