MULTIFANモバイル耐食性エアサーキュレータ
形式 | モデル | 幅(Width) | ブレード径 | CFM高 | 高さ | モーターHP | 外径 | 騒音レベル | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B4E4003M11100P | 20.5 " | 16 " | 3790 | 20.5 " | 1/4 | 20 " | 50dBA | 280 | ¥168,045 | |
A | B4E5003M11100P | 24.5 " | 20 " | 5480 | 24.5 " | 1/3 | 24 " | 55dBA | 460 | ¥206,133 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マルチプロセス溶接機
- 溶接ケーブル
- スリーブベアリング
- 閉所でのホイストアッパーマスト
- バンプキャップ
- 自動車メンテナンスツール
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- トレーニング
- 目の保護具とアクセサリー
- ホースとスプリンクラーシステム
- GE LIGHTING UltraMax(R)CFLバラスト
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードグリップ、3/8インチ、NPT
- APPROVED VENDOR スタティック制御
- NIBCO 607-LTシリーズ、エルボ、90度
- COOPER B-LINE B671シリーズエッジパイプクランプ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 7 / 8-12 Un
- SPEARS VALVES PVC True Union産業用3方向水平フルポートボールバルブ、BSPねじ山、EPDM、メートル法
- QORPAK チューブ
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ大径ロールスプロケット 2062チェーン
- VESTIL DAC シリーズ両面カンチレバー アップライト