LOVEJOY カップリングミニディスク
形式 | モデル | 最大平行ずれ(インチ) | 軸方向のずれ | ボアA | マックス。 RPM | マックス。 スピード | 最小退屈させる | 公称トルク | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDS40C 3/8x3/8 | 0.007 | +/- 0.020 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | 3800 | 3800回転 | 6 mm | 35インチポンド | 1.102 " | ¥52,999 | |
A | MDS63C 5/8x5/8 | 0.012 | +/- 0.031 " | 5/8 "X 5/8" | 2400 | 2400回転 | 10 mm | 89インチポンド | 1.772 " | ¥61,221 |
カップリングミニディスク
Lovejoy ES シリーズ ミニディスク スタイルのカップリングは、コンピュータ、ロボット、計測装置、医療機器の実行に使用されます。 これらのモーション コントロール カップリングは、ゼロ バックラッシュ設計を特徴とし、それぞれ最大 012 インチおよび 2 度の平行および角度のミスアライメントを修正します。 さらに、ステンレス鋼ディスクを備えたアルミニウム ハブを備えており、最大 22125 in-lbs/rad のねじれ剛性を提供し、最大 300 °F の温度に耐えることができます。これらのミニディスク スタイルのカップリングは、さまざまなバリエーションからお選びいただけます。速度範囲は 2400 ~ 4800 rpm Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- UV懐中電灯
- ドキュメント表示
- ローラー
- プラスチック製のスナップオン
- 空気圧コントローラー
- 書籍および書籍用品
- ホースクランプ
- 詮索好きな道具
- インターホンとスピーカー
- 油圧シール
- GENERAC 130kW自動スタンバイ発電機
- INGERSOLL-RAND エアケーブルバランサー、トロリー、フックサスペンション
- WESTWARD 測定ホイール
- KEO スポッティングドリル 25mm度
- DIXON 圧着フェルール
- COOPER B-LINE タイプ12シングルドア壁掛けパネルエンクロージャ
- BENCHMARK SCIENTIFIC アキュリスシリーズハイフィデリティマスターミックス
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-14 Unf
- EATON BRPAF シリーズ プラグイン サーキット ブレーカ
- ALLEGRO SAFETY アキシャルACプラスチックブロワー、12インチ