入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
軸方向のずれ | +/- 0.020 " |
ボアA | 3 / 8 "x 3 / 8" |
ボアB | 3 / 8 "x 3 / 8" |
ボア径 | 3/8 x 3/8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
カップリングサイズ | MDS40C |
カップリングタイプ | ミニディスクスペーサークランプスタイル |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
ディスクの種類 | ステンレス鋼 |
終了 | アルミニウム |
ハブ径 | 1.102 " |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 16.5 mm |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 2度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/- 0.020 |
マックス。 退屈させる | 14 mm |
マックス。 退屈させる | 14.00 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 300度F |
最大平行ずれ(インチ) | 0.007 |
マックス。 RPM | 3800 |
マックス。 スピード | 3800回転 |
最大温度範囲(F) | 300 |
最小退屈させる | 6 mm |
公称トルク | 35インチポンド |
外径 | 1.102 " |
全体の長さ(Overall Length) | 46 mm |
平行ずれ | 0.007 " |
スクリューサイズ | M4 |
ねじタイプ | クランプネジ |
サイズ | MDS40C |
形式 | ミニディスクスペーサークランプ |
測定システム | 帝国 |
トルク | 35インチポンド |
UPC | 685144771674 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8483908040 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 最大平行ずれ(インチ) | 軸方向のずれ | ボアA | マックス。 RPM | マックス。 スピード | 最小退屈させる | 公称トルク | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS63C 5/8x5/8 | 0.012 | +/- 0.031 " | 5/8 "X 5/8" | 2400 | 2400回転 | 10 mm | 89インチポンド | 1.772 " | ¥61,221 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。