DESTACO 817、827シリーズ空気圧トグルクランプ
形式 | モデル | 保持力 | ポートサイズ | クランプアームスタイル | シリンダボア | クランプアームの長さ | 運転時間やサイクル | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 817-UE | 375ポンド。 | 1 / 8 | Uバー | 1.26 " | 2.37 " | フェア/ミディアム | -10〜90°C | ¥50,520 | |
B | 817-U | 375ポンド。 | 1 / 8 NPT | Uバー | 1.26 " | 2.37 " | フェア/ミディアム | -10〜90°C | ¥55,953 | |
C | 817-S | 450ポンド。 | 1 / 8 NPT | Uバー | 1.26 " | 3.04 " | フェア/ミディアム | -10〜90°C | ¥56,001 | |
A | 817-SE | 450ポンド。 | 1 / 8 | Uバー | 1.26 " | 3.04 " | フェア/ミディアム | -10〜90°C | ¥55,069 | |
D | 827-U | 600ポンド。 | 1 / 8 NPT | Uバー | 1.57 " | 3.27 " | フェア/ミディアム | -10〜90°C | ¥93,133 | |
A | 827-UE | 600ポンド。 | 1 / 8 | Uバー | 1.57 " | 3.27 " | フェア/ミディアム | -10〜90°C | ¥70,521 | |
E | 827-SE | 700ポンド。 | 1 / 8 | 固体バー | 1.57 " | 3.18 " | フェア/ミディアム | -10〜90°C | ¥77,607 | |
F | 827-S | 700ポンド。 | 1 / 8 NPT | 固体バー | 1.57 " | 3.18 " | フェア/ミディアム | -10〜90°C | ¥93,133 |
817、827シリーズ空気圧トグルクランプ
Destaco 817および827シリーズの空気圧トグルクランプは、自動車および食品および包装業界での迅速なクランプ用に設計されています。 これらのポータブル空気圧クランプは、クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するための空気作動シリンダーと統合されています。 クランプポートに空気圧がかかり、クランプアームが動き、ワークを保持します。 次に、必要なクランプ力が達成され、ワークピースに加えられます。 このアクションの下で、 Destaco 827シリーズの空気圧トグルクランプは、ワークピースをしっかりと確実に保持します。 クランプのロックを解除するには、クランプ解除ポートに空気圧をかけます。 それらは完全に自己完結型であり、安全のために圧力源のみを必要とします。 これらの空気圧トグルクランプは、ラウンドおよびTスロットスタイルのセンサーの両方に対応したセンサーであり、外部フロー制御の必要性を排除するためのフロー制限が組み込まれています。 これらのユニットは、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用でき、正確な位置検出のための磁気ピストンリングが装備されています。 これらは、最大の柔軟性を実現する二重取り付け面を可能にし、最大700ポンドの負荷を処理できます。これらの空気圧トグルクランプは、華氏-14〜194度の範囲の温度で操作でき、保持するためのソリッドおよびUバークランプアームのバリエーションで利用できます。ワークピースをしっかりと固定します。 Destaco 817&827シリーズの空気圧トグルクランプには、複動式エアシリンダーによって操作される頑丈なヘリカルカムメカニズムを使用して簡単にロードできるように、より広いクリアランスを提供するクランプアームが装備されています。 これらのユニットは、コンポーネントの取り外しを容易にする大きな開口角度を備えています。
あなたが使用します
ボーマン Destaco 817&827シリーズの空気圧トグルクランプは、自動車および食品および包装業界での研削、溶接、組み立て、軽加工などの用途に適しています。
機能
- Destaco 817および827シリーズの空気圧トグルクランプには、最大限の柔軟性を提供するデュアル取り付け面が付属しています。
- これらの空気圧クランプは、Tスロット(8EA-109-1)または円形(810169)センサーに対応するセンサー対応です。
- それらには、外部流れ制御の必要性を排除する組み込みの流れ制限があります。
- Destaco 817&827シリーズの空気圧トグルクランプには、正確な位置検出を可能にする磁気ピストンリングがあります。
- 大きな開口角度が付いているため、コンポーネントを簡単に取り外すことができます。
- これらのユニットは自己完結型であり、安全のために圧力源のみを必要とします。
対応アクセサリー
- Destaco 240208-Mおよび225208-M:これらのフラットチップボンディングネオプレンスピンドルアセンブリは、 Destaco それぞれ827-UEと817-UE。 それらは3.1インチの長さを持ち、作業面に材料を固定するために空気圧トグルクランプを取り付けるゴム製ストッパー付きのネジ付きロッドを備えています。 スピンドルは、さまざまな材料の厚さに対応するように調整できます。
これらのスピンドルアセンブリを使用して、摩耗/損傷したスピンドルを交換して、クランプの耐用年数を延ばし、ゴム製ストッパーが摩耗し始めたときに損傷するリスクを減らすこともできます。 - Destaco 235106&507107:これらのフランジ付きワッシャーは Destaco クランプ中にフランジのガスケットとボルトを締めるのに十分な負荷を維持するための827&817シリーズ空気圧トグルクランプ。 これらのフランジ付きワッシャーは、構造的な剛性を提供し、露出面の腐食に耐えるために鋼で作られています。
規格と承認
- ボーマン Destaco 817および827シリーズの空気圧トグルクランプは、環境の健康と安全、およびクランプの効率的な性能を確保するために、ISO 14001:2015およびISO 9001:2015などの国際規格に準拠しています。
インストール
- ボーマン Destaco 817&827シリーズの空気圧トグルクランプは、上部取り付け用の取り付けブラケットを固定するために、側面の取り付け穴にXNUMX本のボルトを使用して取り付けることができます。
よくある質問
空気圧トグルクランプとは何ですか?
空気圧トグルクランプは、ame 手動ホールドダウンまたは直線トグルクランプとしての基本的な設計と操作ですが、空気圧で操作されます。 それらは完全に自己完結型であり、圧力源の接続のみを必要とします。
トグルクランプはどのように測定されますか?
トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?
保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
トグルクランプの使い方は?
ユーザーがクランププレートをワークピースにかみ合わせるには、レバーを下に押す必要がある場合があります。 その後、クランプは自動的にロックされます。 これは、ワークピースが wonレバーを引き上げるまで離さないでください。
型締圧力とはどういう意味ですか?
トグルクランプの保持力は、アプリケーションを開始する前に考慮に入れる重要な要素です。 オペレーターは、クランプ中にワークピースに適切な量の圧力をかける必要があります。 ワークピースに甚大な損傷を与える可能性があるため、推奨圧力を超えないようにすることをお勧めします。 さらに、体重が少なすぎることも理想的ではありません。