入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 2.51 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
シリンダボア | 1.26 " |
運転時間やサイクル | フェア/ミディアム |
保持力 | 375ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大入力空気圧(PSI) | 80 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポート | スタンダードタイプ |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-807-u.pdf |
UPC | 818275107214 |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 807-U 空気圧クランプは、空気作動シリンダーを採用してクランプ圧力を加え、ワークピースを所定の位置に保持します。 繰り返しの生産作業における素早いクランプに適しています。 このポータブル空気圧クランプは、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 Destaco 807-U 空気圧クランプは、シリーズ 207-U 手動クランプの空気圧バージョンです。 最大クランプ圧力 145 psig の複動空気圧シリンダーによって作動します。 この Destaco 空気圧クランプには、治具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが装備されており、正確な位置検出のために磁気ピストン リングと統合されています。 完全に自己完結型で、ユーザーの安全のために必要なのは圧力源のみです。 この空気圧ホールドダウン クランプは、丸型と T スロット スタイルの両方のセンサーに対応しており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機能を備えています。 汚れた作業環境でのスポット溶接および MIG 溶接向けの密閉型設計です。 最大 375 ポンドの荷重に対応するボルト リテイナーが装備されており、-14 ~ 194 °F の温度範囲で動作できます。
同様のクランプの高温バリアントを注文する場合は、モデル番号に-HTを追加するだけです。 (例:807-U-HT)。
Destaco 807-U 空気圧ホールドダウン クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界でのグリップ、クランプ、システム チェック、固定具、テスト、溶接、CNC 加工、位置決めなどのアプリケーションに適応できます。
A.はい、高温空気圧クランプも販売しています。 のカタログを閲覧しながら、モデル番号(URL内)に-HTを追加するだけです。 Destaco 空気圧クランプ。 例: 807-U-HT デスタコの高温バージョンです 807-U 空気圧クランプ。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. デスタコ ホールドダウン トグル クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 パッケージ自体にかかるクランプ力がニュートン (N) で指定されていることがわかります。 この情報とトグル クランプのサイズを使用して、工具が木材に加える圧力の程度を計算します。 木材が大きくなればなるほど、必要な圧力も大きくなります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。