入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 3.04 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 95度 |
シリンダボア | 1.26 " |
運転時間やサイクル | フェア/ミディアム |
保持力 | 450ポンド。 |
取り付け方向 | 垂直 |
オープニング | 95度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1/8 |
製品データシート | デスタコ-827-s.pdf |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 19.08 |
船の長さ(cm) | 17.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
Destaco 817-SE 空気圧トグル クランプは、溶接、グリップ、クランプ、位置決めの用途に適しています。 この空気圧クランプは、製品を所定の位置にしっかりと保持してエラーのない操作を保証し、信頼性と精度を向上させるために優れたクランプ力を必要とする過酷な溶接環境に最適です。 Destaco 817-SE 空気圧トグル クランプは、構造剛性と露出面の耐食性を高めるためにスチール製です。 操作には複動空気圧システムが必要で、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーが組み込まれています。 この空気圧トグルクランプには、必要な作業位置に合わせてハンドルバーを固定、回転、移動させるための硬化リベットとブッシュがピボットポイントに装備されています。 Destaco 817-SE 空気圧トグル クランプは、華氏 -14 ~ 194 度の温度範囲で動作でき、最大 450 ポンドの荷重に対応できます。 Destaco 817-SE 空気圧トグル クランプは、シリンダーに取り付けるように設計されたセンサーに対応できます。シリンダー本体の溝またはタイロッド。 これらのセンサーは LED と統合されているためセットアップが簡単で、華氏 14 ~ 140 度の範囲の温度で動作できます。
Destaco 817-SE 空圧パワークランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるグリップ、クランプ、システムチェック、固定具、テスト、溶接、CNC 加工、位置決めなどのアプリケーションに適応できます。
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を特徴としていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、圧力源の接続のみが必要です。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで力を調整できます。
A. 最も重要な考慮事項は、クランプするコンポーネントのサイズ、生産プロセスで利用可能なスペースの量、およびクランプの周囲にどのようなアクセスが必要かです。 非常に小さなコンポーネントをクランプし、それをクランプの近くに保持する必要がある場合は、明らかに小さなクランプが必要になります。 次に、ピボット点とクランプ アームの長さの間の距離、およびツールの重量を考慮する必要があります。 さらに、ユーザーは、クランプに適用する必要があるクランプ力または保持力の量も考慮する必要があります。
A.仕様を確認することで、トグルクランプ容量が確認できるので、しっかりとはいです。 メーカーの製品仕様には、喉の深さと顎の開きに関する十分な情報が含まれています。 専任の調達チームに正確なガイドを依頼することもできます。
A.保持能力または保持力は、基本的に、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるクランプの能力です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。