入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 1.73 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
シリンダボア | 1.26 " |
運転時間やサイクル | 悪い/低い |
力を行使する | 200ポンド。 |
保持力 | 200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大入力空気圧(PSI) | 80 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-802-u.pdf |
UPC | 697437580207 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 802-U 空気圧ホールドダウン クランプは、トグル クランプとしても知られ、ワークピースを所定の位置に固定して保持するように設計されています。 金属加工、木工、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のクイッククランプ用途に最適です。 この空気圧クランプには、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気作動シリンダーが装備されています。 オーバーセンター トグル アクション リンケージと空圧シリンダーを組み合わせて統合されており、さまざまな操作に簡単に適応できるデバイスを提供します。 この空気圧押さえクランプは完全に自己完結型で、必要な圧力源は 145 つだけです。 クランプ ユニットは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、流量制限システムが内蔵されています。 これにより、外部流量制御が不要になり、スムーズなクランプが保証されます。 さらに、汚れた環境での MIG およびスポット溶接のための密閉型設計を特徴としています。 空気圧トグル クランプには非旋回シリンダーが付いており、治具に簡単にハードパイプで接続でき、華氏 -14 ~ 194 度の範囲の温度で最大 200 psig のクランプ圧力を供給できます。 すべてのピボット ポイントに硬化ブッシングとピンが統合されているため、耐用年数が長く、最大 802 ポンドの荷重に耐えることができます。 Destaco XNUMX-U クランプには、ワークピースを所定の位置に安全に保持するための U バー クランプ アーム、磁気ピストン リングが統合されています。正確な位置検出と人間工学に基づいたハンドル グリップにより、オペレータの快適性を最大限に高め、手の疲労を軽減します。
Destaco 802-U 空気圧トグル クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、治具やハンドリング システム内の板金や部品のクランプ、位置決め、保持などの用途に適応できます。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界に最適です。
Destaco 802-U 空気圧ホールドダウン クランプは、ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格を満たし、環境衛生、最大限のユーザー安全性、およびクランプの品質パフォーマンスを保証します。
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を特徴としていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、圧力源の接続のみが必要です。
A. Mobil XTC のようなカップリング グリースは Destaco メカニカル クランプでの使用に最適ですが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールで使用する必要があります。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは同様の製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A.クランプハンドルの赤色は、認識可能な領域のみを示しているため、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルを簡単かつ迅速に見つけることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 それは一般的に述べられた保持能力より少ないです。 実際の型締力は、主軸位置(型締アームの長さ)、シリンダ面積、シリンダボア、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
プロダクト | モデル | ポートサイズ | 保持力 | 力を行使する | クランプアームスタイル | クランプアームの長さ | シリンダボア | 運転時間やサイクル | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802-UE | 1/8 | 200ポンド。 | 200ポンド。 | Uバー | 1.73 " | 1.26 " | 悪い/低い | -10〜90 Deg.C | ¥44,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。