DESTACO 890空気圧パワークランプ、96度の開き角度、G1 / 8ポート
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルクランプ |
クランプアームの長さ | 6.57 " |
クランプアームスタイル | センター |
クランプバー開口部 | 180度 |
クランプアームトルク | 270 Nmで |
シリンダボア | 2.5 " |
ハンドレバー | いいえ |
保持トルク | 960フィートポンド |
取り付け方向 | 垂直 |
オープニング | 180度 |
開き角 | 96度 |
ポートサイズ | G1/8 |
製品データシート | デスタコ-891.pdf |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 33.96 |
船幅(cm) | 9.04 |
原産国 | US |
Destaco 890 空気圧パワー クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるグリップ、クランプ、システム チェック、固定およびテスト、溶接、CNC 加工、および位置決めアプリケーション向けに設計されています。 アルミニウムボディと水平クランプスチールアームを備えており、強度と耐久性が向上しています。 この空気圧クランプ装置は、製品を所定の位置にしっかりと保持してエラーのない操作を保証するために使用され、耐久性、信頼性、精度の向上のために優れたクランプ力を必要とする過酷な溶接環境向けに設計されています。 Destaco 890 空気圧パワークランプには、ピボットポイントに硬化リベットとブッシングが組み込まれており、必要な作業位置に合わせてハンドルバーを固定、回転、移動できます。 圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーが含まれています。 Destaco 890 空気圧パワー クランプは、華氏 -960 ~ 3000 度の温度範囲内で、14 フィートポンドの最大保持トルクと 145 ポンドの最大荷重保持容量を提供します。 この空気圧パワークランプは Destaco シールキット (8910100) と互換性があり、クランプの機能が妨げられません。 Tスロット溝を持つシリンダに取り付けられたセンサに対応します。 これらのセンサーは、クランプのシリンダーに取り付けられた磁気リングによって作動します。
Destaco 890 空気圧パワークランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるグリップ、クランプ、システムチェック、固定およびテスト、溶接、CNC 加工および位置決めなどのアプリケーションに適応できます。
A. 最も重要な考慮事項は、クランプするコンポーネントのサイズ、生産プロセスで利用可能なスペースの量、およびクランプの周囲にどのようなアクセスが必要かです。 非常に小さなコンポーネントをクランプし、それをクランプの近くに保持する必要がある場合は、明らかに小さいクランプが必要になります。 次に、ピボット ポイントとクランプ アームの長さおよび工具の重量の間の距離を考慮する必要があります。 さらに、ユーザーは適用するために必要なクランプ力または保持力の量も考慮する必要があります。
A. Destaco パワー クランプは、コンポーネントを繰り返し、素早く、正確にクランプすることが要件となる自動化された製造プロセスで使用するために特別に設計されています。 これらは、スペースの制限またはクランプが離れた場所にあるために、クランプを手動で起動するためのアクセスが制限されている、またはアクセスできない用途に適しています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. ジョーの開きとは、トグル クランプのジョーの口がどれだけ開くことができるかの尺度です。 Destaco 82L-4 シリーズの空圧パワー クランプは、180 度の開口角度を備えています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。