DESTACO 891空気圧パワークランプ、119度、5000ポンドの保持容量
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
アイテム価格 | トグルクランプ |
クランプアームの長さ | 5.06 " |
クランプアームスタイル | センター |
クランプアームトルク | 270 Nmで |
シリンダボア | 2.5 " |
ハンドレバー | いいえ |
保持力 | 5000ポンド。 |
保持トルク | 960フィートポンド |
開き角 | 119度 |
ポートサイズ | G1/8 |
製品データシート | デスタコ-891.pdf |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8466208065 |
Destaco 891 空気圧トグル クランプには、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気作動シリンダーが装備されています。 次に、圧縮空気を利用してクランプ圧力を加え、ワークピースを所定の位置に保持します。 非旋回シリンダーは、固定配管で設備に簡単に取り付けることができます。 自動車業界や食品・包装業界でのクイッククランプ用途に最適です。 この空気圧トグル クランプには、空気圧シリンダとのオーバーセンター トグル アクション リンケージが組み込まれており、さまざまな用途に簡単に適応できるデバイスを提供します。 Destaco 891 空気圧トグル クランプは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、内蔵流量制限システムを備えているため、外部流量制御の必要性がなくなり、スムーズなクランプが保証されます。 これは完全に自己完結型のユニットであり、必要な圧力源は 5000 つだけです。 この空気圧クランプは、汚れた環境での MIG およびスポット溶接用の密閉型設計を特徴としています。 すべてのピボットポイントに硬化ブッシングとピンが付属しており、長寿命を実現します。 この交換用クランプは最大 891 ポンドの荷重に耐えることができ、ワークピースを所定の位置に安全に保持するためのクランプ アームが装備されています。 Destaco 14 空気圧トグル クランプには、正確な位置検出のための磁気ピストン リングと、オペレータの快適性を最大限に高め、手の疲労を軽減する人間工学に基づいたハンドル グリップが装備されています。 -194~XNUMX°Fの範囲の温度で動作できます。
Destaco 891 空気圧パワークランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の治具およびハンドリングシステムの金属シートおよび部品のクランプ、位置決め、保持に使用されます。
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を特徴としていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、圧力源の接続のみが必要です。
A. Mobil XTC のようなカップリング グリースは Destaco メカニカル クランプでの使用に最適ですが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールで使用する必要があります。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは同様の製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A.クランプハンドルの赤色は、認識可能な領域のみを示しているため、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルを簡単かつ迅速に見つけることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 それは一般的に述べられた保持能力より少ないです。 実際の型締力は、スピンドルの位置(型締アームの長さ)、シリンダーの面積、シリンダーのボア、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. 最も重要な考慮事項は、クランプするコンポーネントのサイズ、生産プロセスで利用可能なスペースの量、およびクランプの周囲にどのようなアクセスが必要かです。 非常に小さなコンポーネントをクランプし、それをクランプの近くに保持する必要がある場合は、明らかに小さなクランプが必要になります。 次に、ピボット ポイント間の距離、クランプ アームの長さ、工具の重量を考慮する必要があります。 さらに、ユーザーは、クランプに適用する必要があるクランプ力または保持力の量も考慮する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。