入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 位置センサー |
ボンジョイント | なし |
ディスプレイ | LED製品 |
エンクロージャタイプ | 金属 |
ボア径用。 | 任意のサイズ |
演算 | ホール効果PNP |
リード長 | 9フィート |
スイッチング電流 | 500mA |
スイッチング電圧 | 6-24VDC |
温度。 範囲 | 14度から140度 |
タイロッドマウント | |
UPC | 058155581554 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8536507000 |
Destaco 810155 位置センサーは、クランプ ピストンの位置を検出するために空気圧スイング クランプに取り付けるのに適しています。 金属加工用途に最適で、正確な動作を保証する磁気リングセンサー起動メカニズムを備えています。
A.空気圧スイングクランプは、低いクランプ力を必要とするアプリケーションに適しています。 さらに、クランプ領域にクランプコンポーネントやストラップがない状態を維持し、ワークピースのロードとアンロードを妨げたり制限したりしません。
A.空気圧式スイングクランプは、ストローク全体の一部がピストンのスイングとともにねじ込み式クランプアームに使用される複動式プルタイプシリンダーを備えています。
A. Destaco クランプは、IP65 規格に従って設計された誘導センサーにより、ほこり、大雨、強力な噴流から保護します。
A.クランプが左手スイングクランプか右手スイングクランプかを判断するには、クランプストローク中に腕を上から見た状態を視覚化する必要があります。 反時計回りに動く腕は左手スイングですが、時計回りに動く腕は右手スイングのバリエーションです。
A.保持力または保持能力は、製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表します。
A. 空気圧スイング クランプが適切かつスムーズに機能するには、スピンドル (フラット チップ、スイベル フット、または六角ヘッド)、フランジ、交換用シール キット、クランプ アーム アダプター、およびエンド マウンティング フット アセンブリが必要です。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱う際は、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダーシールには、MagnalubeGグリースが必要です。 潤滑油を数滴必要とするだけで、優れた状態を保つことができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。