入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 位置センサー |
ボンジョイント | なし |
ディスプレイ | LED製品 |
エンクロージャタイプ | 金属 |
ボア径用。 | 任意のサイズ |
演算 | リード |
リード長 | 9フィート |
スイッチング電流 | 500mA |
スイッチング電圧 | 5-120VAC / VDC |
温度。 範囲 | 14度から140度 |
タイロッドマウント | |
UPC | 697437585103 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8536507000 |
Destaco 810151 空気圧位置センサーは、Destaco の空気圧スイング クランプの機能を強化するように設計されています。 この Destaco 位置センサーは、シリンダー ピストンの位置を感知するために使用され、タイロッド取り付けスタイルが特徴です。 この位置センサーは、14mA のスイッチング電流で、華氏 140 度から華氏 500 度の範囲の温度で動作します。 Destaco 810151 タイロッド位置センサーのリード長は 9 フィートで、シリンダー ピストンに取り付けられた磁気リング作動センサーが装備されています。 Destaco 810151 空気圧位置センサーは、セットアップが簡単な LED を備えています。
Destaco 810151 空気圧位置センサーは、Destaco の空気圧スイング クランプの機能を強化し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のクロージャーとアクセス ドアの固定と成形、チャンバー ドアのシールなどの用途に適応できるようにします。
A.空気圧スイングクランプは、低いクランプ力を必要とするアプリケーションに適した非ロッククランプです。 さらに、クランプ領域にクランプコンポーネントやストラップがない状態を維持し、ワークピースのロードとアンロードを妨げたり制限したりしません。
A.クランプが左手スイングクランプか右手スイングクランプかを判断するには、クランプストローク中にアームを上から見る必要があります。 反時計回りに動く腕は左手スイングですが、時計回りに動く腕は右手スイングのバリエーションです。
A.空気圧式スイングクランプは、ストローク全体の一部がピストンのスイングとともにねじ込み式クランプアームに使用される複動式プルタイプシリンダーを備えています。
A. Destaco クランプは、IP65 規格に従って設計された誘導センサーにより、ほこり、大雨、強力な噴流から保護します。
A.保持力または保持能力は、製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表します。
A. 空気圧スイング クランプが適切かつスムーズに機能するには、スピンドル (フラット チップ、スイベル フット、または六角ヘッド)、フランジ、交換用シール キット、クランプ アーム アダプター、およびエンド マウンティング フット アセンブリが必要です。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。