入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルクランプ |
クランプアームの長さ | 4" |
クランプアームスタイル | センター |
クランプバー開口部 | 90度 |
クランプアームトルク | 120 Nmで |
シリンダボア | 2" |
ハンドレバー | いいえ |
保持トルク | 280フィートポンド |
取り付け方向 | 水平な |
オープニング | 90度 |
開き角 | 119度 |
ポートサイズ | G1/8 |
製品データシート | デスタコ-891.pdf |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 7.47 |
船の長さ(cm) | 31.6 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
Destaco 861 空気圧パワー クランプは、製品を所定の位置にしっかりと位置決めして保持し、エラーのない操作を保証するために使用されます。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界における CNC 加工、溶接、固定具、テストなどのさまざまな高生産用途向けに設計されています。 このクランプは精密に設計されており、特に優れたクランプ力が要求される過酷な溶接環境向けに設計されています。 パワークランプは中央にアームを備えており、90 度のクランプアーム位置を提供します。 圧縮空気源に接続するための G-2/1 サイズの入力ポートを備えた 8 インチの空気圧シリンダ ボアがあり、89 psi の圧力で最大 72 ポンドのクランプ トルクを供給できます。 このユニットには、位置検出用のスイッチと磁気リングが付属しています。 Destaco 空圧パワークランプには、突然の圧力降下やホースの切断が検出された場合にクランプを固定位置にロックするための特許取得済みの Toggle Lock Plus 機構が装備されており、-280 ~ 14 度の温度範囲で最大 195 ポンドの荷重に耐えることができます。華氏。 Destaco 861 空気圧パワー クランプには、クランプの機能が妨げられないように、シール キット、交換用シリンダー、センサーが含まれています。
Destaco 空圧パワー クランプ (861) は幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における CNC 加工、溶接、取り付け、試験作業などの高生産アプリケーションに適応できます。
Destaco 861 空気圧パワークランプは、環境衛生と安全性、およびクランプの品質性能を保証するための ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格に準拠しています。
A.最も重要な考慮事項は、クランプするコンポーネントのサイズ、製造プロセスで使用可能なスペースの量、およびクランプの周囲に必要なアクセスの種類です。 非常に小さなコンポーネントをクランプしていて、それをクランプの近くに保持する必要がある場合は、明らかに小さなクランプが必要になります。 次に、ピボットポイントとクランプアームの長さの間の距離と工具の重量を考慮する必要があります。 さらに、ユーザーは、クランプ力またはクランプを適用するために必要な保持力の量も考慮する必要があります。
A. Destaco パワー クランプは、コンポーネントを繰り返し、素早く、正確にクランプすることが要件となる自動化された製造プロセスで使用するために特別に設計されています。 これらは、スペースの制限 (手動アクセスが不可能) またはクランプが離れた場所にあるために、クランプを手動で起動するためのアクセスが制限されている、またはアクセスできない用途に最適です。
A.仕様を確認することで、トグルクランプ容量が確認できるので、しっかりとはいです。 メーカーの製品仕様には、喉の深さと顎の開きに関する十分な情報が含まれています。 専任の調達チームに正確なガイドを依頼することもできます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。