DAYTON シャッターモーター、垂直取り付け位置
シャッターモーター、垂直取り付け位置
Dayton シャッター モーターは、商業および産業施設のシャッターを開閉することで適切な換気を提供するバックドラフト ダンパーと併用するように設計されています。 これらのユニットは、ファン モーターの始動負荷を軽減するために垂直位置に取り付けることができ、ジャンクション ボックス付きの 6 インチのリード線を備えているため、変圧器やその他の改造の必要性を減らして簡単に設置できます。 208 V および 460 V の定格電圧で利用できる一連のシャッター モーターからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイルキャビネットとカムロック
- のこぎりと作業台
- パッドとアプリケーター
- プラスチックロール
- 緊急ライトスティックステーション
- フードサービスの保管と輸送
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- セキュリティアラームと警告
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 鋳鉄
- EATON ハンドルロック
- BRADY トレーニング小冊子
- MITEE-BITE PRODUCTS INC フィクスチャクランプ
- USA SEALING EPDM フランジ ガスケット、外径 12-1/8 インチ、黒
- SUPER-STRUT エンドキャップ
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプ 鋼製平歯車 ピッチ10
- AMERICAN TORCH TIP 暖房のヒント
- SENSIT 校正アダプター
- M. K. MORSE アーバーエクステンション
- HUB CITY 210LPCX シリーズ、PowerCubeX ウォーム減速機