シャッターモーター
シャッターモーターは、シャッターを自動的に開閉するために使用されるデバイスです。商業ビルでは、室内に入る光と熱の量を制御するために使用されます。シャッター...続きを読む
シャッターモーター
シャッターモーター、垂直取り付け位置
Dayton シャッター モーターは、商業および産業施設のシャッターを開閉することで適切な換気を提供するバックドラフト ダンパーと併用するように設計されています。 これらのユニットは、ファン モーターの始動負荷を軽減するために垂直位置に取り付けることができ、ジャンクション ボックス付きの 6 インチのリード線を備えているため、変圧器やその他の改造の必要性を減らして簡単に設置できます。 208 V および 460 V の定格電圧で利用できる一連のシャッター モーターからお選びください。
Dayton シャッター モーターは、商業および産業施設のシャッターを開閉することで適切な換気を提供するバックドラフト ダンパーと併用するように設計されています。 これらのユニットは、ファン モーターの始動負荷を軽減するために垂直位置に取り付けることができ、ジャンクション ボックス付きの 6 インチのリード線を備えているため、変圧器やその他の改造の必要性を減らして簡単に設置できます。 208 V および 460 V の定格電圧で利用できる一連のシャッター モーターからお選びください。
シングルパネル壁シャッターモーターパック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MTR556-SP | AB7YQV | ¥32,193 |
MotorPack 24〜240垂直50 / 60hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
20XG62 | AG9MKV | ¥122,589 |
アクチュエータモーター、50/60 Hz、100-240 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5NKP0 | AE4WMQ | ¥87,322 |
シャッターモーター
シャッターモーターは適切な換気を促進し、ファンモーターの始動負荷を軽減します。 Raptor Supplies エアマスター ファンやエアマスター ファンなどのブランドのシャッター モーター、アクチュエーター モーター、モーター パック、プル チェーン キットを提供しています。 デイトン。 シャッターモーターは、バックドラフトダンパー、排気シャッター、電気ルーバーの開閉を電動化します。 それらは、簡単に垂直に取り付けることができ、最大460Vの電圧で動作できるシングルおよびダブルパネルの壁シャッターで利用できます。
よくある質問
これらのシャッターモーターをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
メンテナンス手順には、モーターの清掃、可動部品の注油、モーターの配線のチェックが含まれます。
アプリケーションに適したアクチュエータ モーターを選択するにはどうすればよいですか?
シャッターのサイズと重量、必要な自動化のレベル、利用可能な電源を考慮してください。
シャッター モーターの問題をトラブルシューティングするにはどうすればよいですか?
一般的なトラブルシューティング手順には、電源のチェック、モーターのクリーニング、モーターの制御システムのリセットなどが含まれます。