MITEE-BITE PRODUCTSINCフィクスチャクランプ
形式 | モデル | 全幅 | 直径 | ドライブサイズ | ねじの長さ | 番手 | 強 | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38370 | - | - | - | - | 25 mm | 20000 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥37,157 | |
A | 31370 | - | - | - | - | - | 4000ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥40,160 | |
B | 31050 | 1 11 / 64 " | 3 / 8 " | - | 1" | 8-32 | 950ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥10,586 | |
B | 31150 | 1 15 / 32 " | 5 / 16 " | - | 1.25 " | 5 / 16-18 | 2500ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥11,895 | |
B | 31100 | 1 15 / 64 " | 1 / 4 " | - | 1.25 " | 1 / 4-20 | 1900ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥10,792 | |
A | 31210 | 1 31 / 32 " | - | - | - | - | 4000ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥28,141 | |
B | 31200 | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | - | 1.5 " | 3 / 8-16 | 4500ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥15,671 | |
C | 24106 | 1 45 / 64 " | - | - | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | 2000ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥11,183 | |
D | 10208 | 1" | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1" | 1 / 2-13 | 4000ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥19,856 | |
D | 10210 | 1.187 " | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1.125 " | 5 / 8-11 | 6000ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥15,289 | |
D | 10207 | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 10-32 | 350ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥16,513 | |
B | 31350 | 2 31 / 32 " | 5 / 8 " | - | 1.75 " | 5 / 8-11 | 10000ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥24,919 | |
B | 31300 | 2 47 / 64 " | 5 / 8 " | - | 1.75 " | 5 / 8-11 | 10000ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥23,005 | |
C | 24110 | 2 61 / 64 " | - | - | 1" | 5 / 8-11 | 6000ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥26,562 | |
B | 31250 | 2.25 " | 1 / 2 " | - | 1.5 " | 1 / 2-13 | 5900ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥17,943 | |
C | 24108 | 2.125 " | - | - | 19 / 32 " | 3 / 8-16 | 4000ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥12,784 | |
B | 31400 | 4 15 / 64 " | 5 / 8 " | - | 2" | 5 / 8-11 | 10000ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥39,095 | |
B | 31450 | 5 15 / 64 " | 5 / 8 " | - | 2" | 5 / 8-11 | 10000ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥47,529 | |
B | 31500 | 5 15 / 64 " | 5 / 8 " | - | 2" | 5 / 8-11 | 10000ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥129,701 | |
D | 10203 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 800ポンド | フィクスチャクランプ | ステンレス | ¥18,916 | |
D | 10204 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 800ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥16,001 | |
D | 10202 | 5 / 16 " | 11 / 64 " | 5 / 64 " | 3 / 8 " | 8-32 | 205ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥15,540 | |
B | 31550 | 6" | 5 / 8 " | - | 2" | 5 / 8-11 | 6000ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥228,035 | |
D | 50204 | 7.93 mm | 4 mm | 3 mm | 10 mm | M4 | 910 N | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥17,571 | |
D | 10206 | 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | 2000ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥18,115 | |
D | 10205 | 13 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 5 / 16-24 | 800ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥19,592 | |
D | 10201 | 13 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | 800ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥19,592 | |
D | 10213 | 13 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | 800ポンド | フィクスチャクランプ | ステンレス | ¥16,936 | |
D | 50206 | 15.86 mm | 6 mm | 4 mm | 12 mm | M6 | 3558 N | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥17,567 | |
D | 50205 | 16.86 mm | 6 mm | 4 mm | 12 mm | M6 | 3558 N | フィクスチャクランプ | ステンレス | ¥18,880 | |
D | 50207 | 20.6 mm | 8 mm | 5 mm | 16 mm | M8 | 3558 N | フィクスチャクランプ | ステンレス | ¥25,108 | |
D | 50210 | 20.61 mm | 10 mm | 7 mm | 20 mm | M10 | 8895 N | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥20,438 | |
D | 50208 | 20.61 mm | 8 mm | 5 mm | 16 mm | M8 | 3558 N | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥22,257 | |
B | 38000 | 20 mm | 2 mm | - | 12 mm | M2 | 1113 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥10,533 | |
D | 50212 | 25.38 mm | 12 mm | 8 mm | 25 mm | M12 | 17790 N | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥22,076 | |
B | 31000 | 25 / 32 " | 5 / 64 " | - | 1 / 2 " | 2-56 | 250ポンド | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥11,075 | |
B | 38050 | 29.72 mm | 4 mm | - | 25 mm | M4 | 4228 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥10,975 | |
D | 50216 | 30.13 mm | 16 mm | 12 mm | 30 mm | M16 | 26680 N | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥16,866 | |
B | 38100 | 31.5 mm | 6 mm | - | 30 mm | M6 | 8455 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥10,531 | |
B | 38150 | 37.5 mm | 8 mm | - | 30 mm | M8 | 11125 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥11,115 | |
C | 54110 | 43.2 mm | - | - | - | M10 | 8900 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥11,489 | |
A | 38210 | 50 mm | - | - | - | - | 20000 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥25,893 | |
B | 38200 | 50 mm | 10 mm | - | 35 mm | M10 | 20025 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥14,885 | |
C | 54112 | 54 mm | - | - | 15 mm | M12 | 17800 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥12,518 | |
B | 38250 | 56 mm | 12 mm | - | 40 mm | M12 | 26255 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥17,860 | |
B | 38300 | 69.5 mm | 16 mm | - | 45 mm | M16 | 44500 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥22,195 | |
B | 38350 | 75.5 mm | 16 mm | - | 45 mm | M16 | 44500 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥25,657 | |
C | 54116 | 75 mm | - | - | 25 mm | M16 | 26700 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥24,764 | |
B | 38400 | 107.5 mm | 16 mm | - | 50 mm | M16 | 44500 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥38,341 | |
B | 38500 | 132.9 mm | 16 mm | - | 50 mm | M16 | 44500 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥127,457 | |
B | 38450 | 132.9 mm | 16 mm | - | 50 mm | M16 | 44500 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥47,572 | |
B | 38550 | 152.4 mm | 16 mm | - | 50 mm | M16 | 26000 N | フィクスチャクランプ | 鋼 | ¥226,678 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 保護用の肘と膝パッド
- パーカッションツール
- 油圧ギアポンプ
- アルミメッキフードグローブとスリーブ
- 帯電防止コード
- ヘッド保護
- スイッチ
- ストラップとタイダウン
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 水処理
- E JAMES & CO ゴムシート、極限温度、40A
- MILLER ELECTRIC Liner(ライナー)
- WESTWARD 磁気Iビームレベル
- HUOT CNC ツールスクート
- COOPER B-LINE B766シリーズストレートストラットジョイナー
- APOLLO VALVES 4AN-700シリーズ、減圧検出器アセンブリ
- Aetna Bearing ラジアルカートリッジベアリング
- DAYTON カバー アセンブリ
- CAMPBELL Links
- MORSE DRUM ギアカバーセット