入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィクスチャクランプ |
直径 | 5 / 8 " |
強 | 10000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 1 51 / 64 " |
全幅 | 5 15 / 64 " |
ねじの長さ | 2" |
番手 | 5 / 8-11 |
船の重量(kg) | 2.96 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | 直径 | ドライブサイズ | ねじの長さ | 番手 | 強 | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10202 | 5 / 16 " | 11 / 64 " | 5 / 64 " | 3 / 8 " | 8-32 | 205ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥15,540 | |
10207 | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 10-32 | 350ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥16,513 | |
10204 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 800ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥16,001 | |
10205 | 13 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 5 / 16-24 | 800ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥19,592 | |
10201 | 13 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | 800ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥19,592 | |
10206 | 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | 2000ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥18,115 | |
10208 | 1" | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1" | 1 / 2-13 | 4000ポンド | フィクスチャクランプ | 真ちゅう/鋼 | ¥19,856 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。