BALDOR MOTOR VEM3613T-5 三相密閉モーター、575V、3600 RPM、60 Hz、5 馬力、TEFC、184TC フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 4.7 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 33.7LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 182TC |
全負荷トルク | 7.64LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 16# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.34アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 5 |
相 | 3 |
力率 | 91 |
リビジョン | D |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 88度C |
タイプ | 3630M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | 内訳トルク | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENM3454 | .25 | .8 / .4 | 3.17LB-FT | F | - | - | 0.298アンプ | 04 | ¥129,149 | ||
KENM3534 | .33 | 1.1 / .55 | 4.16LB-FT | F | - | - | 0.389アンプ | 04 | ¥142,445 | ||
KENM3535 | .33 | 1.2 / .6 | 4.03LB-FT | F | - | - | 0.329アンプ | 06 | ¥209,389 | ||
KM3454 | .25 | 1.3 / .65 | 3.47LB-FT | B | - | - | 0.6アンプ | 04 | ¥102,546 | ||
KM3457 | .33 | 1.4 / .7 | 3.4LB-FT | B | - | - | 0.56アンプ | 02 | ¥116,968 | ||
KNM3454 | .25 | 1.4-1.3 / .65 | 3.47LB-FT | F | - | - | 0.6アンプ | 04 | ¥87,576 | ||
KNM3534 | .33 | 1.5-1.4 / .7 | 4.9LB-FT | B | - | - | 0.54アンプ | 04 | ¥96,900 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。