BALDOR MOTOR KNM3454 三相密閉モーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.25 hp、TENV、56C フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 1.4-1.3 / .65 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 3.47LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 0.75LB-FT |
HP | .25 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.6アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .25 |
相 | 3 |
力率 | 56 |
リビジョン | T |
RPM | 1725 |
タイプ | 3410M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | アンプ | 内訳トルク | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENM3454 | .25 | .8 / .4 | 3.17LB-FT | F | - | - | 0.298アンプ | 04 | ¥129,149 | ||
KENM3534 | .33 | 1.1 / .55 | 4.16LB-FT | F | - | - | 0.389アンプ | 04 | ¥142,445 | ||
KENM3535 | .33 | 1.2 / .6 | 4.03LB-FT | F | - | - | 0.329アンプ | 06 | ¥209,389 | ||
KM3454 | .25 | 1.3 / .65 | 3.47LB-FT | B | - | - | 0.6アンプ | 04 | ¥102,546 | ||
KM3457 | .33 | 1.4 / .7 | 3.4LB-FT | B | - | - | 0.56アンプ | 02 | ¥116,968 | ||
KNM3534 | .33 | 1.5-1.4 / .7 | 4.9LB-FT | B | - | - | 0.54アンプ | 04 | ¥96,900 | ||
VEM2333T | - | 38.0A @ 208V 36.2A @ 230V 18.1A @ 460V | 152LB-FT | - | F | 0944M | - | 4 | ¥727,051 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。