CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC シリーズ、一体型クランプ カップリング
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | タイプ | キー溝の幅 | 材料 | マックス トルク | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ISCC-125-125 | 1/4-28 x 3/4" | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-5 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 3080インチポンド | 2-5 / 16」 | ¥18,615 | |
B | ISCC-125-125-KW | 1/4-28 x 3/4" | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-5 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 4 " | 鋼 | 3080インチポンド | 2-5 / 16」 | ¥26,957 | |
A | ISCC-125-100 | 1/4-28 x 3/4" | 1-1 / 4 "1" | 2-5 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 2470インチポンド | 2-5 / 16」 | ¥21,915 | |
A | ISCC-112-100 | 1/4-28 x 5/8" | 1-1 / 8 "1" | 2-3 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 2470インチポンド | 2.187 " | ¥23,022 | |
A | ISCC-100-075 | 1/4-28 x 5/8" | 1 "×3 / 4" | 2-1 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 1850インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥17,926 | |
C | ISCC-112-112SKW | 1/4-28 x 5/8" | 1-1/8" x 1-1/8" | 2-3 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 1490インチポンド | 2.187 " | ¥66,166 | |
C | ISCC-125-125SKW | 1/4-28 x 5/8" | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-5 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 1660インチポンド | 2-5 / 16」 | ¥78,376 | |
D | ISCC-112-100-S | 1/4-28 x 5/8" | 1-1 / 8 "1" | 2-3 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 1330インチポンド | 2.187 " | ¥53,201 | |
D | ISCC-075-062-S | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 "x 5 / 8" | 1-13 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 830インチポンド | 1 13 / 16 " | ¥35,013 | |
D | ISCC-100-100-S | 1/4-28 x 5/8" | 1 "×1」 | 2-1 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 1330インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥33,900 | |
B | ISCC-100-100-KW | 1/4-28 x 5/8" | 1 "×1」 | 2-1 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 4 " | 鋼 | 2470インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥19,254 | |
B | ISCC-087-087-KW | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 "x 7 / 8" | 1-15 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 16 " | 鋼 | 2160インチポンド | 1-15 / 16」 | ¥21,349 | |
C | ISCC-087-087SKW | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 "x 7 / 8" | 1-15 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 1160インチポンド | 1-15 / 16」 | ¥44,695 | |
B | ISCC-112-112-KW | 1/4-28 x 5/8" | 1-1/8" x 1-1/8" | 2-3 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 4 " | 鋼 | 2770インチポンド | 2.187 " | ¥25,854 | |
D | ISCC-087-062-S | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 "x 5 / 8" | 1-15 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 830インチポンド | 1-15 / 16」 | ¥38,930 | |
D | ISCC-087-087-S | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 "x 7 / 8" | 1-15 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 1160インチポンド | 1-15 / 16」 | ¥40,285 | |
D | ISCC-100-075-S | 1/4-28 x 5/8" | 1 "×3 / 4" | 2-1 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 990インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥44,248 | |
D | ISCC-125-100-S | 1/4-28 x 5/8" | 1-1 / 4 "1" | 2-5 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 1330インチポンド | 2-5 / 16」 | ¥64,808 | |
A | ISCC-075-075 | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-13 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 1850インチポンド | 1 13 / 16 " | ¥12,174 | |
A | ISCC-087-087 | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 "x 7 / 8" | 1-15 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 2160インチポンド | 1-15 / 16」 | ¥14,535 | |
C | ISCC-100-100SKW | 1/4-28 x 5/8" | 1 "×1」 | 2-1 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 1330インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥50,120 | |
A | ISCC-100-100 | 1/4-28 x 5/8" | 1 "×1」 | 2-1 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 2470インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥14,530 | |
C | ISCC-075-075SKW | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-13 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 990インチポンド | 1 13 / 16 " | ¥41,516 | |
A | ISCC-112-112 | 1/4-28 x 5/8" | 1-1/8" x 1-1/8" | 2-3 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 2770インチポンド | 2.187 " | ¥17,278 | |
B | ISCC-075-075-KW | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-13 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 16 " | 鋼 | 1850インチポンド | 1 13 / 16 " | ¥18,445 | |
D | ISCC-112-112-S | 1/4-28 x 5/8" | 1-1/8" x 1-1/8" | 2-3 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 1490インチポンド | 2.187 " | ¥51,159 | |
D | ISCC-075-075-S | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-13 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 990インチポンド | 1 13 / 16 " | ¥30,525 | |
A | ISCC-075-062 | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 "x 5 / 8" | 1-13 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 1540インチポンド | 1 13 / 16 " | ¥13,727 | |
D | ISCC-125-125-S | 1/4-28 x 5/8" | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-5 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 1660インチポンド | 2-5 / 16」 | ¥49,234 | |
A | ISCC-087-062 | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 "x 5 / 8" | 1-15 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 1540インチポンド | 1-15 / 16」 | ¥16,194 | |
C | ISCC-200-200SKW | 3 / 8-24 x 1 " | 2 "×2」 | 3-9 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 7220インチポンド | 3-9 / 16」 | ¥130,217 | |
C | ISCC-175-175SKW | 3 / 8-24 x 1 " | 1-3/4" x 1-3/4" | 3-7 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | 6310インチポンド | 3.437 " | ¥116,981 | |
A | ISCC-200-200 | 3 / 8-24 x 1 " | 2 "×2」 | 3-9 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 13680インチポンド | 3-9 / 16」 | ¥36,224 | |
D | ISCC-200-200-S | 3 / 8-24 x 1 " | 2 "×2」 | 3-9 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 7220インチポンド | 3-9 / 16」 | ¥86,045 | |
B | ISCC-200-200-KW | 3 / 8-24 x 1 " | 2 "×2」 | 3-9 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 2 " | 鋼 | 13680インチポンド | 3-9 / 16」 | ¥42,844 | |
D | ISCC-175-175-S | 3 / 8-24 x 1 " | 1-3/4" x 1-3/4" | 3-7 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 6310インチポンド | 3.437 " | ¥82,299 | |
D | ISCC-025-025-S | 4-40 x 3/8 " | 1 / 4 "x 1 / 4" | 7 / 8 " | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 35インチポンド | 7 / 8 " | ¥14,326 | |
A | ISCC-025-025 | 4-40 x 3/8 " | 1 / 4 "x 1 / 4" | 7 / 8 " | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 47インチポンド | 7 / 8 " | ¥6,776 | |
D | ISCC-150-100-S | 5 / 16-24 x 1 " | 1-1 / 2 "1" | 2-15 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 2660インチポンド | 2-15 / 16」 | ¥91,530 | |
D | ISCC-150-150-S | 5 / 16-24 x 1 " | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-15 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 3990インチポンド | 2-15 / 16」 | ¥72,551 | |
B | ISCC-175-175-KW | 5 / 16-24 x 1 " | 1-3/4" x 1-3/4" | 3-7 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 8 " | 鋼 | 8310インチポンド | 3.437 " | ¥40,015 | |
A | ISCC-150-100 | 5 / 16-24 x 1 " | 1-1 / 2 "1" | 2-15 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 4750インチポンド | 2-15 / 16」 | ¥38,847 | |
B | ISCC-150-150-KW | 5 / 16-24 x 1 " | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-15 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 8 " | 鋼 | 7120インチポンド | 2-15 / 16」 | ¥31,486 | |
C | ISCC-150-150SKW | 5 / 16-24 x 1 " | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-15 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | 3990インチポンド | 2-15 / 16」 | ¥79,564 | |
A | ISCC-150-150 | 5 / 16-24 x 1 " | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-15 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 7120インチポンド | 2-15 / 16」 | ¥25,914 | |
A | ISCC-175-175 | 5 / 16-24 x 1 " | 1-3/4" x 1-3/4" | 3-7 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 8310インチポンド | 3.437 " | ¥31,379 | |
D | ISCC-037-037-S | 6-32 x 3/8 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | 1-1 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 71インチポンド | 1 1 / 16 " | ¥14,620 | |
A | ISCC-037-037 | 6-32 x 3/8 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | 1-1 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 178インチポンド | 1 1 / 16 " | ¥9,109 | |
B | ISCC-050-050-KW | 8-32 x 1/2 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 1-3 / 8」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 8 " | 鋼 | 450インチポンド | 1.375 " | ¥12,609 | |
D | ISCC-050-050-S | 8-32 x 1/2 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 1-3 / 8」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 280インチポンド | 1.375 " | ¥17,435 | |
C | ISCC-050-050SKW | 8-32 x 1/2 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 1-3 / 8」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 1 / 8 " | ステンレス鋼 | 280インチポンド | 1.375 " | ¥25,684 | |
A | ISCC-050-050 | 8-32 x 1/2 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 1-3 / 8」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 450インチポンド | 1.375 " | ¥9,177 | |
C | ISCC-062-062SKW | 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 "x 5 / 8" | 1-9 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 16 " | ステンレス鋼 | 470インチポンド | 1-9 / 16」 | ¥36,112 | |
A | ISCC-062-062 | 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 "x 5 / 8" | 1-9 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 890インチポンド | 1-9 / 16」 | ¥12,097 | |
D | ISCC-062-062-S | 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 "x 5 / 8" | 1-9 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 470インチポンド | 1-9 / 16」 | ¥25,023 | |
D | ISCC-062-050-S | 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1-9 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | ステンレス鋼 | 380インチポンド | 1-9 / 16」 | ¥31,832 | |
A | ISCC-062-050 | 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1-9 / 16」 | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | - | 鋼 | 710インチポンド | 1-9 / 16」 | ¥12,348 | |
B | ISCC-062-062-KW | 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 "x 5 / 8" | 1-9 / 16」 | キー溝付きワンピースクランプタイプ | 3 / 16 " | 鋼 | 890インチポンド | 1-9 / 16」 | ¥15,712 |
ISCCシリーズ、1ピースクランプカップリング
Climax Metal ISCC シリーズ クランピング カップリングは、安全で信頼性の高いシャフト間の接続を確立するために、製造、ロボット工学、オートメーションのアプリケーションで使用されます。 これらのカップリングは、低頭スペースに設置できる一体型構造を特徴としています。 動力伝達時のトルク伝達能力が高く、振動に強い。 これらのキャンプ用カップリングは、高い軸方向荷重に耐えることができ、シャフトの損傷を防ぐように設計されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチとフロアスケール
- 危険な場所のモーター
- タイヤラック
- バキュームモーター
- スラストワッシャー
- バッグとバッグアクセサリー
- カップリングの首輪とアダプター
- 自動車曳航
- ラボの消耗品
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- ARC ABRASIVES 5" サンディング ディスク ロール、酸化アルミニウム
- RULAND MANUFACTURING JCCシリーズジョーカップリングハブ
- DIXON シリーズプラグ
- KELCH シェルミルホルダー、テーパーサイズHSK63
- DWYER INSTRUMENTS 160シリーズステンレス鋼ピトー管
- PASS AND SEYMOUR Trademasterシリーズ通信ウォールプレート
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイントレジューサーブッシング インロー×アクメめねじ
- VESTIL AHAシリーズ高さ調節可能アルミ製ガントリークレーン
- ALL GEAR マルチ プロ スパイダー レッグ スリング
- GROVE GEAR NH シリーズ、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム減速機