DESTACO830シリーズ空気圧トグルクランプ
形式 | モデル | プランジャーねじサイズ | ポートサイズ | 保持力 | シリンダボア | プランジャーの高さ | 最大動作温度。 | 運転時間やサイクル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 830 | 3 / 8-16 | 1 / 8 NPT | 2500ポンド。 | 1.57 " | 1.06 " | -10〜90°C | フェア/ミディアム | ¥96,944 | |
B | 830-ME | M10 | 1/8 | 2500ポンド。 | 1.57 " | 1.06 " | -10〜90°C | フェア/ミディアム | ¥77,785 |
830シリーズ空気圧トグルクランプ
Destaco 830 シリーズ空気圧トグル クランプは、Destaco 630 手動直線アクション クランプの空気圧バージョンとして機能します。 これらのクランプは、複動シリンダ、クランプ アーム、および加えられる力を増大させるリンク機構で構成されています。 Destaco 空気圧クランプは、空気圧を使用してトグル機構の力によりワークピースを所定の位置にクランプし、固定します。 トグル機構の採用により、加えた力以上の力で締め付けることができるため、船舶・自動車など一般機械の加工・組立など幅広い用途に最適です。 これらのノンロック クランプは、ボア サイズと入口圧力に正比例したクランプ力を提供します。 これらのクランプには、クランプ ヘッドに空気圧を加えるために係合できるレバーが装備されています。 レバーはロングガイドレシオを採用し、各部の高効率化により剛性を確保。 これらのクランプには、ワークピースをベースに取り付けるためのフランジ付きベースが付いています。 これらの空気圧トグル クランプは、スムーズな動作を実現する流量制御システムを内蔵し、位置を検出する磁気ピストン リングを備えています。 堅牢なスチール構造は、最大 72 psi の圧力に耐えながら、強度と構造剛性を提供します。 最大保持容量は 2500 ポンドで、華氏 -14 度から華氏 194 度の範囲の温度で動作できます。
あなたが使用します
830 シリーズ Destaco 空気圧トグル クランプは、自動車、食品および包装業界の溶接や組立などの幅広い用途に最適です。
特徴
- 830 シリーズ Destaco 空気圧トグル クランプは、Destaco 630 手動直線アクション クランプの空気圧バージョンで、圧縮空気を使用してクランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持します。
- これらの空気圧トグルクランプには、円形またはTスロットスタイルのセンサー用のセンサー対応設計が組み込まれています。
- 830 シリーズ Destaco 空気圧トグル クランプは、T スロット (8EA-109-1) または丸型 (810169) センサーのいずれかに対応できます。
- これらは、内蔵の流れ制限メカニズムと統合されており、外部流れ制御の必要性を排除します。
- これらのクランプには、位置検出を可能にするマゼンタのピストンリングが装備されています。
対応アクセサリー
- Destaco 810CYL: この交換用シリンダー アセンブリには、ねじれを防ぐピストン ロッドが付属しています。 磨耗または損傷したシリンダー アセンブリを交換するには、この交換用シリンダー アセンブリの見積もりをリクエストしてください。
- Destaco 810169: この丸いリード スイッチは、セットアップが簡単な LED を備えたクイック ディスコネクト メカニズムを備えています。 このスイッチは IP67 等級に準拠しており、クランプのシリンダーに取り付けられた磁気リングによって作動します。 4mmの丸溝のあるシリンダーに取り付けるように設計されています。
- Destaco 8EA-109-1: この T スロット リード スイッチには、T スロット溝のあるシリンダに取り付けるように設計されたクイック ディスコネクト機構が付いています。 IP67 等級に準拠しており、クランプのシリンダーに取り付けられた磁気リングによって作動します。
- 交換用クランプ アセンブリをお探しのお客様は、830 および 830-ME クランプ用の Destaco 830-LC および Destaco 830-M-LC の見積もりをそれぞれリクエストできます。
規格と承認
- Destaco 830 シリーズ空気圧トグル クランプは ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の承認を受けています。
インストール
Destaco 830 シリーズの空気圧トグル クランプは、穴付きのフランジ付きベースを備えており、ワークピースを治具プレートに簡単かつ迅速に取り付けることができます。
よくある質問
空気圧トグルクランプとは何ですか?
空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を備えていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、必要なのは圧力源の接続のみです。
空気圧トグルクランプはどのように機能しますか?
空気圧トグルクランプは、複動式空気圧シリンダーで作動します。 クランプポートに空気圧がかかり、クランプアームが動き、ワークを保持します。 必要なクランプ力が達成され、ワークピースに加えられるため、クランプはワークピースをしっかりと確実に保持できます。 ユニットのロックを解除するために、空気圧がアンクランプポートに適用されます。
ブランドは耐水性クランプセンサーを供給していますか?
はい、Destaco 誘導センサーは IP65 規格に従って設計されており、ほこり、大雨、強力な噴流水から保護します。
Destaco は 830 シリーズ空気圧クランプの手動バージョンを提供していますか?
はい、Destaco の 630 シリーズ ストレート ライン アクション クランプは、これらの空気圧クランプの手動バージョンで、最大 2500 ポンドの保持能力を必要とするヘビーデューティ操作向けに設計されています。これらのクランプは、逆ハンドル アクションと、ハンドルが下方に移動購入に進む拡張位置でロックされるプランジャーを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボックスエンドレンチ
- ダイヤルゲージ
- 電磁弁マニホールド
- トレンチドレン
- 電磁ロックアクセサリ
- 測定およびレイアウトツール
- クランプ
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- 空気処理
- 室内空気質
- APPROVED VENDOR 干し草カバータープ
- OIL SAFE ヘビーデューティモバイルワークセンター
- REELCRAFT ホースリール、7000シリーズ、スプリングリトラクタブル
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 標準デューティ、スプリット レース、オフセット アイ サポート グリップ
- SPEARS VALVES PVCローヘッドPIP製造レデューサークロス、ソケット
- MARTIN SPROCKET 機械加工ドラムプーリー、MXT50 ブッシュ
- MARTIN SPROCKET 機械加工ドラムプーリー、MXT40 ブッシュ、ラグ付き
- GENIE 荷台
- GROVE GEAR GRL シリーズ BR スタイル 826 サイズ アイアンマン ウォーム減速機