入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 3.13 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 103度 |
シリンダボア | 1.26 " |
運転時間やサイクル | フェア/ミディアム |
保持力 | 500ポンド。 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 5.83 " |
オープニング | 103度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポート | スタンダードタイプ |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-807-u.pdf |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 23.7 |
船幅(cm) | 5.23 |
原産国 | US |
Destaco 807-S 空気圧ホールドダウン アクション クランプは、ワークピースを所定の位置に保持/クランプするように設計されています。 Destaco 空気圧トグル クランプは、金属加工や木工用途での軽負荷クランプのための組み立てや溶接作業に最適です。 磁気リングピストンにより正確なピストン位置検出が可能になり、正確なクランプが保証されます。 このトグル クランプには、操作全体を通してスムーズなクランプを保証する流量制御機能が組み込まれた空気圧シリンダーが付いています。 作業中のワークの滑りや移動を防ぐために設計されたソリッドスタイルのクランプバーを備えています。 フランジ付きベースには 4 組の取り付け穴とネジがあり、平らな面や作業台にクランプを固定するために使用できます。 クランプを取り外したり再配置したりする必要がある場合は、ドライバーを使用して XNUMX 本のネジを緩めるだけで簡単に取り外すことができます。 Destaco 807 シリーズ クランプ Uスタイルのクランプアームのバリエーションもあります Raptor Supplies.
Destaco 807-S 空気圧ホールドダウン アクション クランプは、溶接および組み立て用途における軽負荷の空気圧クランプに適しています。
A. はい、Destaco 807-S のソリッド バー スタイルの空気圧ホールドダウン クランプとは別に、このブランドは U バー スタイルの空気圧クランプも提供しています(Destaco 807-U 空気圧クランプ).
A. Destaco 空気圧ホールドダウン トグル クランプは、溶接、木工、張力装置、組み立ておよびテスト作業などのさまざまな用途に使用される空気圧操作のクランプです。
A. Destaco 807-S クランプなどの空気圧押さえアクション クランプは、ピストン タイプ構成の空気圧シリンダーを備えており、空気供給ラインが入力ポートを介してクランプ シリンダーに供給されます。 入力エア供給を調整することで、ハンズフリーのクランプ操作が実現します。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
A.はい、ユーザーはさまざまなライトおよびミディアムデューティーから選択することもできます 空気圧クランプ さまざまな構成、スタイル、構造(アルミニウム/スチール)で利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。