入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 2.37 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 95度 |
シリンダボア | 1.26 " |
運転時間やサイクル | フェア/ミディアム |
保持力 | 375ポンド。 |
取り付け方向 | 垂直 |
オープニング | 95度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1/8 |
製品データシート | デスタコ-827-s.pdf |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 19.08 |
船の長さ(cm) | 15.85 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
Destaco 817-UE 空気圧ホールドダウン クランプは、空気圧トグル クランプとしても知られ、金属加工、木工、航空宇宙、自動車、食品および包装業界でワークピースを所定の位置に固定するように設計されています。 Destaco 817-UE 空気圧クランプは、圧縮空気源に接続し、その圧縮空気を利用してワークピースを所定の位置に保持するためのクランプ圧力を加える入力ポートを備えた空気作動シリンダーと統合されています。 このクランプは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機能を備えています。 空気圧シリンダーと組み合わせたオーバーセンター トグル アクション リンケージと統合されており、固定、試験、溶接、自動車部品の組み立てなど、さまざまな用途に簡単に適応できるデバイスを提供します。 汚れた環境 (MIG およびスポット溶接) で使用するための密閉型設計が特徴です。 空気圧トグル クランプは、最大 145 psig の最大クランプ圧力を持つ複動空気圧シリンダによって作動します。 Destaco 817-UE 空気圧トグル クランプは人間工学に基づいたハンドル グリップで構成されており、手の疲労を軽減することでオペレーターの快適性を最大限に高めます。 このユニットは、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用でき、正確な位置検出のための磁気ピストン リングが装備されています。 Destaco 817-UE 空気圧トグル クランプは完全に自己完結型で、ユーザーの安全のために圧力源のみが必要です。 最大限の柔軟性を実現するためにデュアル取り付け面が可能で、最大 375 ポンドの荷重に対応できます。空気圧トグル クランプは、-14 ~ 194 °F の温度範囲で動作でき、ワークピースをしっかりと保持するための U バー クランプ アームが付属しています。場所。
Destaco 817-UE 空気圧ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、自動車部品の組み立て、治具のチェックに最適です。
Destaco 817-UE 垂直ホールドダウン クランプは、高品質のクランプ サービスを提供するために ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認定を受けています。
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を備えていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、必要なのは圧力源の接続のみです。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 それは一般的に述べられた保持能力より少ないです。 実際の型締力は、主軸位置(型締アームの長さ)、シリンダ面積、シリンダボア、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。