DESTACO 82L-2 シリーズ 空気圧ホールドダウン クランプ
Destaco 82L-2 シリーズの空気圧ホールドダウン クランプは、製造およびオートメーションのアプリケーションでワークピースを所定の位置にしっかりと保持するために使用されます。 正確な位置決めを保証し、加工精度と作業者の安全性を向上させます。
形式 | モデル | マックス トルク | 保持力 | 最大入力空気圧(PSI) | シリンダー高さ | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82L4N-26300H0B | - | 380ポンドフィート | 2000ポンド。 | - | 40 mm | ¥250,308 | |
B | 82L2G-2030000 | センサーなし | 55ポンドフィート | 600ポンド。 | 120 | 25 mm | ¥139,971 | |
C | 82L2G-203B800 | センサー付き | 55ポンドフィート | 600ポンド。 | 120 | 25 mm | ¥192,085 |
82L-2シリーズ空気圧ホールドダウンクランプ
Destaco 82L-2 シリーズの空気圧ホールドダウン クランプは、加工、溶接、切断中にワークピースを所定の位置にしっかりと固定します。 これらのクランプは空気圧を使用して制御された一貫した保持力を発揮し、動きを防ぎ、コンポーネントの正確で再現性のある位置決めを保証します。 これらの Destaco 82L-2 シリーズ クランプは、製造工程中の不要なずれやずれを排除することで、生産性の向上、やり直し作業の最小限化、ワークピースの品質と精度の維持に不可欠です。 トグルロック機構を備えており、確実かつ信頼性の高いクランプでワークピースをしっかりとグリップし、加工や組み立て作業中の滑りや位置ずれのリスクを最小限に抑えます。 これらの空気圧ホールドダウン クランプは密閉設計を特徴としており、内部コンポーネントを破片、損傷、外部干渉から保護します。 耐荷重は 600、1596、2000、3360 ポンドからお選びいただけます。
特徴
- 耐久性を高めるための頑丈なバースタイルのデザインが特徴です。
- これらのクランプはバーが 180 度開きます。
- これらはアルミニウムとスチール製のアームで作られており、堅牢かつ軽量です。
- これらのクランプは、華氏 -14 ~ 195 度の広い温度範囲で動作できます。
- さまざまな継手や接続と互換性があるため、1/4-18 インチの NPT ポートが付属しています。
よくある質問
これらの空気圧押さえクランプの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 空気供給をオフにします。
- 清潔な乾いた布で拭いてください。
- 可動部には空圧ツールオイルを塗布してください。
- 摩耗や損傷がないか確認してください。
- 再接続して適切に動作するかテストします。
- メンテナンス スケジュールで必要に応じて繰り返します。
空気圧ホールドダウンクランプを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- クランプを特定の使用例に合わせてください。
- 必要な力が提供されていることを確認してください。
- 耐久性のある素材を選択してください。
- ワークに合わせて適切なサイズをお選びください。
- セットアップとの互換性を確認してください。
- 空気システムの範囲内で動作することを確認してください。
- 予算内に収まるようにしてください。
- 評判の良いメーカーを検討してください。
か Raptor Supplies Destaco から空気圧トグルおよびスイング クランプを提供していますか?
Destaco のトグル クランプとスイング クランプをお探しのお客様は、次のオプションを選択できます。 830シリーズ トグルクランプ & 9500シリーズ スイングクランプそれぞれ。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミニチュア押しボタンスイッチ
- ナットセッターとビットホルダー
- タイヤバルブキャップとエクステンション
- ストリップドア
- 熱電対アダプター
- ハードウェア用品
- シーブとプーリー
- 空気処理
- ダクテッドファンとアクセサリー
- ワイヤマネジメント
- WHEELOCK マルチトーンホーン
- GENERAL ELECTRIC バスプラグブレーカー
- VELVAC グラッドハンドシールバケットディスプレイ
- WALTER タイガーテックシルバー、超硬ミルインサート
- BUNTING BEARINGS BNWスリーブベアリング、PTFEコンポジット、プレーン
- THOMAS & BETTS グアムシリーズボディ/カバー
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 継手製作修理カップリング、ガスケット x ガスケット
- MASTER APPLIANCE ソルダーシールシリーズ リング端子
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ真鍮内歯車
- BROWNING スチールシングルタイプB 最小内径スプロケット No.100チェーン用