入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
シリンダボア | 1.26 " |
運転時間やサイクル | フェア/ミディアム |
保持力 | 600ポンド。 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
プランジャーの高さ | 1.09 " |
プランジャーねじサイズ | M8 |
ポートサイズ | 1/8 |
製品データシート | デスタコ-803.pdf |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 7.44 |
船の長さ(cm) | 25.04 |
船幅(cm) | 6.02 |
原産国 | US |
Destaco 803-ME 空気圧式直線クランプは、空気式トグル クランプとしても知られており、直線トグル クランプ動作を使用しており、金属加工、自動車、食品および包装業界での固定およびテスト、溶接および組み立て用途に最適です。 この空気圧クランプは、圧縮空気を使用してクランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持し、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダを備えています。 直線クランプには、クランプ ヘッドに空気圧を加えるために係合できるレバーがあり、仮固定による短期間の作業で経済的に使用できます。 この空気圧トグル クランプには、スムーズな動作を実現する流量制御機能と、正確な位置検出を実現する磁気ピストン リングも備えています。 T スロット (8EA-109-1) または円形 (810169) スタイルのセンサーのいずれかに対応できます。 Destaco 803-ME 空気圧トグル クランプは人間工学に基づいた設計で、-600 度から華氏 272.15 度の温度範囲で最大荷重 14 ポンド (195 kg) に耐えることができます。
803-ME Destaco 空気圧ホールドダウン トグル クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、自動車および食品および包装業界での組み立て、溶接、固定およびテスト、CNC 加工、プラスチック射出成形、軽プレス作業などのアプリケーションに適応できます。
Destaco 803-ME 空気圧直線クランプは、ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格を満たし、環境衛生、最大限のユーザー安全性、およびクランプの品質パフォーマンスを保証します。
A. Destaco 空気圧クランプは、連続生産作業における高速クランプに最適なポータブル空気圧トグル クランプです。
A. Destaco 空気圧式直線クランプは、一時的な固定に空気作動シリンダーを使用しており、連続生産作業における高速クランプに最適です。
A.空気圧トグルクランプは、機械的な力ではなく圧縮空気を使用して、ワークピースを所定の位置に保持するためのクランプ力を適用します。 それらは複動式空気圧シリンダーで作動します。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、特に IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
プロダクト | モデル | プランジャーねじサイズ | ポートサイズ | 保持力 | シリンダボア | プランジャーの高さ | 最大動作温度。 | 運転時間やサイクル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803 | 5 / 16-18 | 1 / 8 NPT | 600ポンド。 | 1.26 " | 1.09 " | -10〜90 Deg.C | フェア/ミディアム | ¥58,473 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。