DESTACO803シリーズ空気圧トグルクランプ
形式 | モデル | プランジャーねじサイズ | ポートサイズ | 保持力 | シリンダボア | プランジャーの高さ | 最大動作温度。 | 運転時間やサイクル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 803 | 5 / 16-18 | 1 / 8 NPT | 600ポンド。 | 1.26 " | 1.09 " | -10〜90°C | フェア/ミディアム | ¥58,473 | |
B | 803-ME | M8 | 1/8 | 600ポンド。 | 1.26 " | 1.09 " | -10〜90°C | フェア/ミディアム | ¥57,262 |
803シリーズ空気圧トグルクランプ
Destaco 803 ME シリーズの空気圧トグル クランプは、スムーズな動作を実現する内蔵流量制御と、位置検出のための磁気リング ピストンを備えています。 これらのクランプは人間工学に基づいた設計で、-600 度から華氏 272.15 度の温度範囲で最大 14 ポンド (195 kg) の荷重に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドレンパンとドリップパン
- レベルアクセサリー
- フレキシブルバリアシステムコンポーネント
- ポータブルステージパッケージアクセサリー
- ステンレス鋼棒ストック
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 機械
- アスファルト試験
- 車体工具
- APPROVED VENDOR パレットジャック
- CLEVELAND CONTROLS 静圧プローブ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 合金鋼のボルトとナットのアセンブリ
- DIXON 真ちゅう製ロッカーラグプラグ
- COOPER B-LINE ユニバーサル分配フレーム、片面
- AMS コアとオーガーの先端を備えた5/8インチねじ山スプリットコアサンプラー
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P400サニタリーティー、オールハブ
- VESTIL PKGシリーズシーラー
- VESTIL アルミニウム Valusweet シリーズ マグネット
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BMQ-D スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機