DESTACO 8021、8071 シリーズ 空気圧トグル クランプ
形式 | モデル | 保持力 | 力を行使する | クランプアームスタイル | ポートサイズ | クランプアームの長さ | シリンダボア | 運転時間やサイクル | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8021 | 390ポンド。 | 169ポンド。 | Uバー | 1 / 8 NPT | 2.25 " | 1.26 " | エクセレント/ハイ | -10〜90°C | ¥106,182 | |
B | 8021-UE | 390ポンド。 | 169ポンド。 | Uバー | 1/8 | 2.25 " | 1.26 " | エクセレント/ハイ | -10〜90°C | ¥78,787 | |
A | 8071 | 450ポンド。 | 496ポンド。 | Uバー | 1 / 8 NPT | 2.72 " | 1.57 " | エクセレント/ハイ | -10〜90°C | ¥133,428 | |
C | 8071-UE | 450ポンド。 | 496ポンド。 | Uバー | 1/8 | 2.72 " | 1.57 " | エクセレント/ハイ | -10〜90°C | ¥97,774 |
8021、8071シリーズ空気圧トグルクランプ
Destaco 8021 & 8071 シリーズの空気圧トグル クランプは、自動車産業や食品および包装産業における迅速なクランプ用途に最適です。 これらの空気圧クランプには、圧縮空気源に接続し、圧縮空気を利用してワークピースを所定の位置に保持するためのクランプ圧力を加える入力ポートを備えた空気作動シリンダが装備されています。 これらの空圧クランプは、空圧シリンダーと組み合わせたオーバーセンター トグル アクション リンケージを備えており、さまざまな用途に簡単に適応できるデバイスを提供します。 Destaco 8021 & 8071 シリーズの空気圧トグル クランプは完全に自己完結型で、必要な圧力源は 145 つだけです。 これらのクランプ ユニットは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、流量制限システムが組み込まれています。 これにより、外部流量制御が不要になり、スムーズなクランプが保証されます。 汚れた環境での MIG およびスポット溶接用の密閉型設計が特徴です。 これらの空気圧トグル クランプには、固定具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが付いています。 これらのトグル クランプは、最大 450 psig のクランプ圧力を供給する複動空気圧シリンダーによって作動し、すべてのピボット ポイントで硬化ブッシュとピンと統合されており、長い耐用年数を実現します。 これらのクランプは最大 8021 ポンドの荷重に耐えることができ、ワークピースを所定の位置に安全に保持するための U バー クランプ アームと統合されています。 Destaco 8071 & 8021 シリーズの空気圧トグル クランプは、正確な位置検出のための磁気ピストン リングと、オペレータの快適性を最大限に高め、手の疲労を軽減する人間工学に基づいたハンドル グリップを備えています。 Destaco 8071 & 14 シリーズの空気圧トグル クランプは、-194 ~ XNUMX °F の範囲の温度で動作できます。
あなたが使用します
Destaco 8021 & 8071 シリーズの空気圧トグル クランプは、自動車産業や食品および包装産業における溶接、研削、組み立て、軽機械加工などの用途に最適です。
特徴
- Destaco 8021 & 8071 シリーズの空気圧トグル クランプには、最大限の柔軟性を提供する二重取り付け面が付いています。
- これらの空気圧クランプは、Tスロットまたは丸型センサーに対応するセンサー対応です。
- それらには、外部流れ制御の必要性を排除する流れ制限システムが組み込まれています。
- Destaco 8021 & 8071 シリーズの空気圧トグル クランプには、正確な位置検出を可能にする磁気ピストン リングが付いています。
- これらのユニットは自己完結型であり、安全のために圧力源のみを必要とします。
- これらの空気圧トグルクランプは、コンポーネントの取り外しを容易にする大きな開き角を備えています。
対応アクセサリー
- Destaco 810169: これらの延長コードセットとカップリング ナットは、4 mm の丸い溝を持つシリンダーに取り付けるように設計されています。 クイックディスコネクトケーブルを備えた丸型リードスイッチは、クランプのシリンダーに固定された磁気リングによって操作されます。
規格と承認
- Destaco 8021 & 8071 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、ISO 14001:2015 や ISO 9001:2015 などの国際規格を満たしており、環境衛生、ユーザーの最大限の安全性、クランプの効率的なパフォーマンスを保証します。
インストール
- Destaco 8021 & 8071 シリーズの空気圧トグル クランプは、側面の取り付け穴に XNUMX 本のボルトを使用して取り付けることができ、上部に取り付けるときに取り付けブラケットを固定します。
よくある質問
空気圧トグルクランプとは何ですか?
空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を備えていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、必要なのは圧力源の接続のみです。
ラッチクランプはどのように機能しますか?
これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、作業項目とクランプの間の接触点のためのクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンターの位置に置かれると、ハンドルが水平に引っ張られ、ベースと平行に力を生み出し、作業項目を握り締めます。
デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?
保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?
クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?
はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガーデンツールとシャベルハンドル
- 超硬チップドリルビット
- 改造キット
- IR温度計付きRHメーター
- ダブルエンドドリルビット
- ショップ家具
- 表面保護と防塵バリア
- エンジン駆動ポンプ
- プーラーとセパレーター
- コンクリートとアスファルト
- NILFISK ライナー
- TELEMECANIQUE SENSORS 安全インターロックスイッチ
- BUSSMANN 327-40シリーズミディアムヒューズ
- SUPER-STRUT アングルブラケット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 頑丈な5シェルフアドオンユニット
- PALMGREN ヘビーデューティーフロアモデルドリルプレス
- SPEARS VALVES PVCプラグゲートバルブ、ソケットエンド、EPDM
- DAYTON ラバーパッド
- NIBCO 小型自動カートリッジ
- BROWNING No.41チェーン用スチール仕上げボアシングルスプロケット