入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 2.51 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 103度 |
シリンダボア | 1.26 " |
運転時間やサイクル | フェア/ミディアム |
保持力 | 375ポンド。 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 5.83 " |
オープニング | 103度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポート | スタンダードタイプ |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-807-u.pdf |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 23.7 |
船幅(cm) | 5.74 |
原産国 | US |
空気圧クランプ エア作動シリンダーを使用してクランプ圧力を加え、繰り返しのクランプが必要なワークピースを保持します。 Destaco 空気圧トグル クランプは、金属加工や木工用途での組み立て、溶接、軽負荷のクランプ作業に適しています。 デスタコ807シリーズ 空気圧ホールドダウン クランプは、207 シリーズ手動クランプの空気圧バージョンです。 これらは、丸型および T スロット スタイルのセンサーの両方に対応しており、外部フロー制御要件を排除する内蔵フロー制限機能を備えています。 Destaco 807-U-HT には、ワークを押さえるための主軸を収容するための U バーが装備されています。 磁気リングピストンを備えた複動空気圧シリンダによって作動し、スムーズな動作と位置検出を実現します。 空気圧シリンダーは 0.015/1 NPT ポートを通じて 8 立方フィートの空気を消費し、最大圧力 10 bar に対応できます。 この空気圧クランプは高温に耐え、最大耐荷重 375 ポンドを提供します。完全に自己完結型で、ユーザーの安全のために必要なのは圧力源のみです。 このクランプのベースにはネジ付き取り付け穴があり、水平面に素早く簡単に取り付けることができます。 Raptor Supplies このクランプは、通常の動作温度と、所定の位置でのクランプが必要な操作で使用するための頑丈なクランプバーを備えたバリエーションで提供されます。
Destaco 807-U-HT 空気圧ホールドダウン クランプは、自動車および食品および包装業界でのグリップ、クランプ、システム チェック、固定、テスト、溶接および組み立て作業などの用途に適応します。
A. Raptor Supplies ソリッドクランプアームスタイルと500ポンドの最大保持容量を備えたバリエーションでこの空気圧クランプを提供します(デスタコ 807-S-HT)。 常温で動作するための同様のクランプも提供しています(デスタコ 807-U)クランプの高温バージョンが必要とされない場合の運用コストを削減します。
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を備えていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、必要なのは圧力源の接続のみです。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.クランプ力または作用力とは、クランプがワークピースを保持するためにワークピースに及ぼす実際の力を指します。 保持力または容量は、製造プロセス中に測定されるクランプの理想的な強度の尺度を提供します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因に応じて、一般に保持能力よりも小さくなります。
A. Destaco では、軽および中型の幅広い用途も提供しています。 空気圧クランプ さまざまな構成、スタイル、材料(アルミニウム/スチール)で利用できます。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | クランプアームスタイル | 保持力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
807-S-HT | 3.13 " | 固体バー | 500ポンド。 | ¥62,841 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。