入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 3.18 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 88度 |
シリンダボア | 1.57 " |
運転時間やサイクル | フェア/ミディアム |
保持力 | 700ポンド。 |
取り付け方向 | 垂直 |
オープンハイト | 9.04 " |
オープニング | 88度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-827-s.pdf |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 22.96 |
船の長さ(cm) | 21.56 |
船幅(cm) | 4.45 |
原産国 | US |
Destaco 827-S 空気圧トグル クランプは、クランプ、グリップ、溶接、位置決め用途に使用されます。 このクランプ ユニットは製品を所定の位置に安全に保持して配置し、自動車業界や食品および包装業界でエラーのない操作を提供します。 この空気圧トグルクランプには、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧作動シリンダが装備されています。 この圧縮空気は、ワークを所定の位置に保持するためのクランプ圧力を加えるために使用されます。 このポータブル空気圧クランプは、仮固定による短期間の作業で経済的に使用でき、完全に自己完結型で、安全性を高めるために圧力源のみが必要です。 Destaco 827-S 空気圧トグル クランプは、汚れた環境でのスポット溶接および MIG 溶接用の密閉型設計と、治具にハードパイプ接続できる非旋回シリンダーを備えています。 この空気圧トグル クランプには流量制限機構が内蔵されており、外部流量制御の必要がありません。 Destaco 827-S 空気圧トグル クランプは、ラウンド & T スロット スタイルのセンサーに対応しており、正確な位置検出のために磁気リング ピストンと統合されています。 この空圧クランプはさらに、最大限の柔軟性を確保するために二重の取り付け面を備えており、最大 700 ポンドまでの荷重に対応できます。Destaco 827-S 空圧トグル クランプは、同ブランドの 827-S-LC 交換用クランプ アセンブリと互換性があり、さまざまな温度で動作できます。 -10℃から90℃まで。
Destaco 827-S 空気圧トグル クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界で、溶接、組み立て、固定およびテストなどの用途に使用されます。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械装置または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. デスタコ 空気圧クランプ スチールとアルミニウムのバリエーションがあります。
A. はい、Destaco が提供しています 空気圧トグルクランプ Uバースタイルでも。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。