DESTACO 858-E空気圧ホールドダウントグルクランプ、4000ポンドの保持容量
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 4.81 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 96度 |
シリンダボア | 2.48 " |
運転時間やサイクル | エクセレント/ハイ |
保持力 | 4000ポンド。 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 12.27 " |
オープニング | 96度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1/4 |
製品データシート | デスタコ-858.pdf |
船の重量(kg) | 7.25 |
船高(cm) | 18.08 |
船の長さ(cm) | 44.5 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
Destaco 858-E 空気圧ホールドダウン クランプは、圧縮空気によって作動し、自動車および食品および包装業界での迅速なクランプを実現します。 これにより、特に頻繁にクランプ作業を行う場合に、ユーザーの負担が軽減されます。 クランプポートに空気圧がかかると、クランプアームが移動してワークを保持します。 必要なクランプ力が得られ、ワークピースに作用します。 この空気圧クランプは同時に作動させることも、特定の順序で開閉することもできます。 Destaco 858-E 空気圧ホールドダウン クランプには、空気供給が停止した場合でもユニットが確実に閉じたままになるトグル システムが備わっています。 さらに、最終変速比が高いため、空気消費量が少なくなります。 Destaco トグル システムは、クランプ アームの旋回によって達成される大きな開口移動量と、その結果生じる最適な力と動きの比率を提供します。 エア式トグルクランプでワークをしっかり確実に保持します。 クランプのロックを解除するには、アンクランプポートにエア圧を加えます。 完全に自己完結型で、ユーザーの安全のために必要なのは圧力源のみです。 Destaco 空気圧トグル クランプは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機能を備えています。 一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用でき、正確な位置検出のための磁気ピストン リングが装備されています。 Destaco 858-E 空気圧ホールドダウン クランプは 96 度の大きな開口角度を備えており、コンポーネントの取り外しが容易です。
Destaco 858-E 空気圧ホールドダウン トグル クランプは、食品および包装、オートメーション、航空宇宙、自動車産業の組み立ておよび溶接用途に使用されます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. デスタコ ホールドダウン トグル クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 パッケージ自体にかかるクランプ力がニュートン (N) で指定されていることがわかります。 この情報とトグル クランプのサイズを使用して、工具が木材に加える圧力の程度を計算します。 木材が大きくなればなるほど、必要な圧力も大きくなります。
プロダクト | モデル | ポートサイズ | 保持力 | クランプアームスタイル | シリンダボア | クランプアームの長さ | 運転時間やサイクル | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858 | 1 / 4 NPT | 4000ポンド。 | 固体バー | 2.48 " | 4.81 " | エクセレント/ハイ | -10〜90 Deg.C | ¥162,254 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。