DESTACO 802シリーズ空気圧トグルクランプ


フィルタ
形式モデルポートサイズ保持力力を行使するクランプアームスタイルクランプアームの長さシリンダボア運転時間やサイクル最大動作温度。価格
A
802-UE
1 / 8200ポンド。200ポンド。Uバー1.73 "1.26 "悪い/低い-10〜90°C¥38,942
B
802-U
1 / 8 NPT200ポンド。200ポンド。Uバー1.73 "1.26 "悪い/低い-10〜90°C¥32,860

802シリーズ空気圧トグルクランプ

Destaco 802シリーズ空気圧トグルクランプは、自動車および食品および包装業界での迅速なクランプ用途に最適です。 これらの空気圧クランプには、圧縮空気源に接続し、圧縮空気を利用してワークピースを所定の位置に保持するためのクランプ圧力を加えるための入力ポートを備えた空気作動シリンダーが装備されています。 それらは、空気圧シリンダーと組み合わされたオーバーセンタートグルアクションリンケージを備えており、簡単にdapさまざまなアプリケーションのテーブル。 これらの空気圧クランプは完全に自己完結型であり、単一の圧力源のみを必要とします。 これらのクランプユニットは、ラウンドスタイルとTスロットスタイルの両方のセンサーに対応したセンサーであり、内蔵の流量制限システムを備えています。 これにより、外部流れ制御が不要になり、スムーズなクランプが保証されます。 それらは、汚れた環境でのMIGおよびスポット溶接用の密閉設計を特徴としています。 これらの空気圧トグルクランプには、固定具に簡単に固定できる非回転シリンダーがあります。 これらのトグルクランプは、145 psigの最大クランプ圧力を提供する複動式空気圧シリンダーによって作動し、長い耐用年数のためにすべてのピボットポイントで硬化したブッシングとピンと統合されています。 これらのクランプは、最大200ポンドの荷重に耐えることができ、ワークピースを安全に所定の位置に保持するためのUバークランプアームと統合されています。 Destaco 802シリーズ空気圧トグルクランプは、正確な位置検出のための磁気ピストンリングと、人間工学に基づいたハンドルグリップを備えており、オペレーターの快適性を最大限に高め、手の疲労を軽減します。 Destaco 802シリーズ空気圧トグルクランプは、華氏-14度から194度の範囲の温度で操作できます。
我々はまた、提供しています Destaco 610シリーズ直線クランプ 便利で安全な設置のためのネジ付きベースを備えています。

あなたが使用します

  • Destaco 802シリーズ空気圧パワークランプは、金属シートおよび部品のクランプ、位置決め、および保持、固定具およびハンドリングシステムに使用されます。

機能

  • Destaco 802シリーズ空気圧トグルクランプには、正確な位置検出のための磁気ピストンリングが装備されています。
  • これらの802シリーズ空気圧トグルクランプは、外部フロー制御の必要性を排除するために内蔵のフロー制御を備えています。
  • これらのクランプユニットは、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持するためのUバークランプアームと統合されています。
  • Destaco 802シリーズ空気圧トグルクランプは、Tスロットおよび丸型センサーに対応するセンサー対応です。
  • 802シリーズ空気圧トグルクランプは、最大200ポンドの荷重を保持できます。
  • これらの空気圧トグルクランプは、華氏-14度から194度の範囲の温度で操作できます。

対応アクセサリー

  • Destaco 202208-M:このフラットチップボンディングネオプレンスピンドルは、 Destaco 802シリーズ空気圧トグルクランプは、クランプとクランプされたアイテムの間にクッションを提供し、それによって、フライス盤、穴あけ、および溶接アプリケーションで作業面に材料を固定します。 様々な用途にもご利用いただけます Destaco 202-U、202-UL、202、202-UB、202-B、202-TU、202-T、217-U、217-UB、215-U、215-UBを含むクランプユニット。 このフラットチップボンディングネオプレンスピンドルは、さまざまな厚さの材料に対応するように調整できます。また、ゴム製ストッパーが摩耗し始めたときに傷つくリスクを減らすことで、トグルクランプの耐用年数を延ばすために交換することもできます。
  • Destaco 215105:このフランジ付きワッシャーは Destaco クランプ中にフランジのガスケットとボルトを締めるのに十分な負荷を維持するための802シリーズ空気圧トグルクランプ。 2002-U、2002-UB、2002-UR、2002-UBR、2002-U207、2002-UR207、202-U、202-UL、202-UB、202-Bを含むさまざまなクランプで使用するように設計されています、202-TU、202-T、2017-U、2017-UR、217-U、217-USS、217-UB、217-UL、217-UB-L。 このフランジ付きワッシャーは鋼製で、構造的な剛性を提供し、露出面の腐食に耐えます。

規格と承認

Destaco 802シリーズ空気圧トグルクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015規格に適合しており、高品質のクランプサービスを提供します。

インストール

Destaco 802シリーズの空気圧トグルクランプには、簡単で安全な取り付けのためのネジ穴付きのフランジ付きベースがあります。

よくある質問

空気圧トグルクランプとは何ですか?

空気圧トグルクランプは、ame 手動ホールドダウンまたは直線トグルクランプとしての基本的な設計と操作ですが、空気圧で操作されます。 それらは完全に自己完結型であり、圧力源の接続のみが必要です。

どのグリースが理想的ですか Destaco 再構築中のクランプ?

モービルXTCのようなカップリンググリースは、 Destaco メカニカルクランプ、MagnalubeGグリースは空気圧シリンダーシールと一緒に使用する必要があります。

クランプの保持能力はどれくらいですか?

クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは同様の製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。

の赤い色は何ですか Destaco クランプハンドルは意味しますか?

クランプハンドルの赤い色は、認識可能な領域のみを示しているため、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルを簡単かつ迅速に見つけるのに役立ちます。

クランプ力とはどういう意味ですか?

クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 それは一般的に述べられた保持能力よりも少ないです。 実際のクランプ力は、スピンドルの位置(クランプアームの長さ)、シリンダーの面積とシリンダーのボア、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。

か Destaco 耐水性クランプセンサーを供給しますか?

はい、 Destaco また、強力な油圧ジェット、ほこり、大雨からの保護を提供するために、IP65規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?