アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
空気消費量 | 0.003cu。 フィート |
クランプアームの長さ | 1.02 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
シリンダボア | 0.75 " |
運転時間やサイクル | 悪い/低い |
力を行使する | 136ポンド。 |
クランプアーム下の高さ | 0.68 " |
保持力 | 100ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大入力空気圧(PSI) | 80 |
最大動作温度。 | -23〜74 Deg.C |
ポートサイズ | M5 |
UPC | 697437581204 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 812-U 空気圧パワークランプは、溶接、グリップ、クランプ、位置決めの用途に適しています。 この空気圧クランプは、製品を所定の位置にしっかりと保持してエラーのない操作を保証し、信頼性と精度を向上させるために優れたクランプ力を必要とする過酷な溶接環境に最適です。 Destaco 812-U 空気圧パワー クランプは、構造剛性と露出面の耐食性を高めるためにスチール製です。 動作には複動空気圧システムが必要で、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーと統合されています。 この空気圧パワークランプには、必要な作業位置に合わせてハンドルバーを固定、回転、移動させるための硬化リベットとブッシュがピボットポイントに装備されています。 Destaco 812-U 空圧パワー クランプは、華氏 -10 ~ 165 度の範囲の温度で動作でき、最大 100 ポンドの負荷を処理できます。 Destaco 812-U 空圧パワー クランプは、810156 および 810158 などのセンサーに対応でき、シリンダ本体に溝やタイロッドのないシリンダに取り付けます。 これらのセンサーは LED と統合されているためセットアップが簡単で、華氏 14 ~ 140 度の範囲の温度で動作できます。
Destaco 812-U 空圧パワークランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界でのグリップ、クランプ、システムチェック、固定具、テスト、溶接、CNC 加工、位置決めなどのアプリケーションに適応できます。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで力を調整できます。
A.最も重要な考慮事項は、クランプするコンポーネントのサイズ、製造プロセスで使用可能なスペースの量、およびクランプの周囲に必要なアクセスの種類です。 非常に小さなコンポーネントをクランプしていて、それをクランプの近くに保持する必要がある場合は、明らかに小さなクランプが必要になります。 次に、ピボットポイントとクランプアームの長さの間の距離と工具の重量を考慮する必要があります。 さらに、ユーザーは、クランプ力またはクランプを適用するために必要な保持力の量も考慮する必要があります。
A. Destaco パワー クランプは、コンポーネントを繰り返し、素早く、正確にクランプすることが要件となる自動化された製造プロセスで使用するために特別に設計されています。 これらは、スペースの制限 (手動アクセスが不可能) またはクランプが離れた場所にあるために、クランプを手動で起動するためのアクセスが制限されている、またはアクセスできない用途に最適です。
A.仕様を確認することで、トグルクランプ容量が確認できるので、しっかりとはいです。 メーカーの製品仕様には、喉の深さと顎の開きに関する十分な情報が含まれています。 専任の調達チームに正確なガイドを依頼することもできます。
A.クランプの保持能力または保持力は、基本的に、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。