CONDOR コーティング手袋、ANSI 摩耗レベル 4、粗ニトリル
形式 | モデル | 長さ | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 29JV96 | 9.75 " | S | 2 | ¥1,164 | |
A | 29JV97 | 10 " | M | 2 | ¥1,164 | |
A | 29JV98 | 10.375 " | L | 2 | ¥1,164 | |
A | 29JV99 | 10.875 " | XL | 2 | ¥1,164 | |
A | 29JW01 | 11.125 " | 2XL | 2 | ¥1,164 |
コーティング手袋、ANSI 摩耗レベル 4、粗ニトリル
Condor 天然ゴムラテックスコーティング手袋は、滑りやすい表面でもしっかりとグリップし、耐摩耗性と耐穿刺性を提供します。 建設、製造、自動車、実験室の用途に最適です。
特徴
- Condor 天然ゴムラテックスコーティング手袋は、優れた耐久性と耐摩耗性を実現する独自の二重浸漬ニトリルコーティングを備えています。
- これらの手袋は 388X という優れた EN 4121 評価を取得しており、耐切創性と引き裂き保護において高いパフォーマンスを示しています。
- シームレスなニット構造が特徴で、刺激を最小限に抑え、快適でぴったりとしたフィット感を提供します。
- これらの手袋は、一般的ではない 15 ゲージの厚さを備えており、保護と精密な作業のための器用さのバランスが取れています。
- ザラザラした質感により、濡れた状態や油性の状態でのグリップ力が向上します。
- これらの手袋は左手と右手に特化したデザインになっており、人間工学に基づいてそれぞれの手にぴったりとフィットします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアルーター
- ウォールベース
- ESDおよびクリーンルームスツール
- 研磨星
- ストレッチラップマシンアクセサリー
- ラボの保管と輸送
- ウインチ
- DCモーター
- 電圧レギュレーション
- コーキングとシーラント
- SMITH-COOPER ねじ込みフランジ、ステンレス鋼
- DAYTON ルーバーの壁の開口部
- DIXON ロングシャンクカップリング
- PETERSEN PRODUCTS Oリング
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-10 Unc Lh
- KERN AND SOHN SDシリーズスプリングテスター
- NATIONAL GUARD ドア窓フレームキット
- FANTECH 1SDE 24 シリーズ標準デューティ壁排気ファン
- BALDOR / DODGE VSC、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- BUSSMANN FWP 高速ヒューズ、700 VAC/DC