SMITH-COOPERねじ付きフランジ、ステンレス鋼
形式 | モデル | ボディ材質 | 穴の数 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S1034TH004N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 3.75 " | 1 / 2 " | ¥14,124 | |
B | S1034TH040N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 9" | 4" | ¥57,638 | |
A | S1034TH012N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 5.25 " | 1.25 " | ¥21,766 | |
B | S1034TH030N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 8.25 " | 3" | ¥45,230 | |
B | S1034TH006N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 4.625 " | 3 / 4 " | ¥14,588 | |
A | S1034TH010N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 4.875 " | 1" | ¥14,588 | |
A | S1034TH014N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 6.125 " | 1.5 " | ¥21,766 | |
C | S1034TH020N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 6.5 " | 2" | ¥25,363 | |
B | S1034TH024N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 7.5 " | 2.5 " | ¥42,453 | |
A | S1036TH010N | 鍛造316ステンレス鋼 | 4 | 4.875 " | 1" | ¥19,873 | |
A | S1036TH014N | 鍛造316ステンレス鋼 | 4 | 6.125 " | 1.5 " | ¥32,867 | |
B | S1036TH040N | 鍛造316ステンレス鋼 | 8 | 9" | 4" | ¥90,112 | |
B | S1036TH006N | 鍛造316ステンレス鋼 | 8 | 4.625 " | 3 / 4 " | ¥19,142 | |
B | S1036TH030N | 鍛造316ステンレス鋼 | 8 | 8.25 " | 3" | ¥61,582 | |
B | S1036TH020N | 鍛造316ステンレス鋼 | 8 | 6.5 " | 2" | ¥35,349 | |
A | S1036TH004N | 鍛造316ステンレス鋼 | 4 | 3.75 " | 1 / 2 " | ¥18,789 | |
A | S1036TH012N | 鍛造316ステンレス鋼 | 4 | 5.25 " | 1.25 " | ¥31,292 | |
B | S1036TH024N | 鍛造316ステンレス鋼 | 8 | 7.5 " | 2.5 " | ¥58,344 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 棚ビン
- ハンドヘルド懐中電灯
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- 水分計アクセサリー
- 窓のファン
- ラボろ過
- 自動車用リフティングツール
- コンピュータ用品とメディア
- 自動車曳航
- グラスファイバー
- LITTLE GIANT ストックカート
- WEILER 2 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大20,000 RPM
- NORTON ABRASIVES PSAサンディングディスク
- MILLER - WELDCRAFT ぎざぎざの糸を扱う
- RIDGID Pexクリンプジョー、標準
- JACKSON SAFETY オートダークニングフィルター
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準ねじゲージ、2 1/2-12 ねじ
- APOLLO VALVES 18C-400シリーズ給湯器の温度と圧力の逃し弁
- SPEARS VALVES CPVCゲージガード、PTFEダイヤフラム
- MARTIN SPROCKET タイミングプーリ XLベルトピッチ